113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製。適用パイプ:Φ100mm
材質プラスチック製 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×170×164.50
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
ファンシロッコファン 奥行(mm)610 幅(mm)600 質量(kg)17.5 電圧(V)100 接続パイプ(Φmm)150 本体高さ(mm)300 仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
本体高さ(mm)300 奥行(mm)610 接続パイプ(Φmm)150 幅(mm)600 シルバー ファンシロッコファン 電圧(V)100 仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード着脱可能。ギャラリ付。標準タイプ。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×150
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード着脱可能。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×150
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷

一体成形で継ぎ目がないフラットボディ。高捕集「油煙」ナビ採用。IHクッキングヒーター連動可能(無線)。※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用。操作しやすい横長スイッチ採用。スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1m)。電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付。風逆流防止シャッター付
電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)[強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5 ファンシロッコファン 奥行(mm)600 本体高さ(mm)400 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19 接続パイプ(Φmm)150 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130 質量(kg)28 タイプ高捕集タイプ 機能24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能
1台
79,980 税込87,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性ステンレス(フード部:SUS304。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可。粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.4 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×127.50
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

質量(kg)0.9 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)5.90/6.40 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34/39 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト用換気扇をダクト配管して給気・排気をする場合に屋外側のダクト先端に取付けて使用
材質耐食性ステンレス(フード部:SUS304) 仕様ギャラリ着脱可能 付属品ワイド水切板、抜け止め金具(スプリング式) 質量(kg)0.4 仕上粉体焼付塗装 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×206×127 適合パイプ径(Φmm)100
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ100mm。防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×151
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×150
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷

ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ
質量(kg)0.2 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性ステンレス(フード部:SUS304。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.4 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。ギャラリ付。適用パイプ:Φ100mm。防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×151
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷

寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0 質量(kg)12 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360 羽根径(Φmm)310 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防虫網はSUS30410メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ
質量(kg)0.3 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ100mm。雨水侵入低減構造
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×151
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)0.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×208
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷

耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ200mm。防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×264×208
1台
6,098 税込6,708
4日以内出荷

耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード着脱可能。ギャラリ付。適用パイプ:Φ100mm。認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-01
質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×150
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード、防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ100mm。防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×127.50
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード着脱可能。適用パイプ:Φ100mm。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×150
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷

耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×150
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm。温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等 質量(kg)0.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×150
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

取付用木ネジ付。水切板付。プラスチック製。エクステリアタイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)318×290×100
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。ギャラリ付。適用パイプ:Φ200mm。防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)0.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×264×208
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具(スプリング部)。適用パイプ:Φ100mm。防雨形
質量(kg)0.9 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×170×172
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ100mm。小風量用
質量(kg)0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×97.50
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0 質量(kg)13 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)99/130/48/49 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)52.50/53.50/36/33.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)755/790/375/335 羽根径(Φmm)310 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ200mm。雨水侵入低減構造
質量(kg)0.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×208
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ100mm。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)
質量(kg)0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×127.50
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷

排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。ギャラリ着脱可能。雨雪浸入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)
質量(kg)0.4 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売
質量(kg)16.5 電圧(V)100 タイプ壁スイッチタイプ 幅(mm)600 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/675[弱]350/335 消費電力(W)(50/60Hz)[強]77/88[弱]40/43 種類V-604KSW7後継機種 奥行(mm)600 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29 高さ(mm)600 ファンシロッコファン 接続パイプ(Φmm)150
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)。タイマー運転あり
電圧(V)100 タイプフラットスイッチタイプ 接続パイプ(Φmm)150 奥行(mm)600 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[24時間換気]22/22 ファンシロッコファン 開放風量(m3/h)[強]600/575[中]350/335[24時間換気]148/143(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[24時間換気]15/16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)ダクト20m[強]475/463[中]298/272[24時間換気]103/93/ダクト30m[強]429/426[中]281/257[24時間換気]96/86 高さ(mm)600
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ
用途厨房(台所)等にご使用ください。 質量(kg)0.4 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷

吸込部はつ油塗装。風逆流防止シャッター。クロスキャッチフィルター(2層)。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
電圧(V)100 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]480/465[中]310/295[弱]200/190 質量(kg)17.5 幅(mm)600 BL規格排気型2型 高さ(mm)700 ファンシロッコファン 奥行(mm)650 種類V-6027KL7-BL後継機種 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]38/37[中]27/26[弱]21/19 接続パイプ(Φmm)150 消費電力(W)(50/60Hz)[強]67/74[中]38/41[弱]20/21 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ(フード部
質量(kg)0.5 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ
質量(kg)0.2 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35 質量(kg)20 幅(mm)600 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245 電圧(V)100 種類V-604KQ7-BL後継機種 接続パイプ(Φmm)150 高さ(mm)600 ファンシロッコファン BL規格排気型3型 奥行(mm)650 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷