耐蝕性ステンレス(SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ200mm。防音効果は約27dB。吸音材は内面貼り、エバーライトフォーム
質量(kg)2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)377×360×221
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
プラスチック製。適用パイプ:Φ150mm
材質プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×215×217.50
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
ファンシロッコファン
奥行(mm)610
幅(mm)600
質量(kg)17.5
電圧(V)100
接続パイプ(Φmm)150
本体高さ(mm)300
仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード着脱可能。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×207
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード着脱可能。ギャラリ付。標準タイプ。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×264×207
1台
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×208
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ200mm。防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×264×208
1台
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
換気口(タテ150×ヨコ200mm)取付時、指定のシステム部材のフードを取付ける時にご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×245×6
1台
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
1台
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)1.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×280×184.50
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。ギャラリ付。適用パイプ:Φ200mm。防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×264×208
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ200mm。雨水侵入低減構造
質量(kg)0.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×208
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード、防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)1.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×280×184.50
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ブース形レンジフードファン専用。奥行600mm機種用・同時給排気機種用。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。側面が見える場合にご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×320×15
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)1.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×264×232
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ブース形レンジフードファン専用。奥行650mm機種用。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。側面が見える場合にご使用ください。
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)1.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×232
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。ギャラリ着脱可能。防音効果は約27dB。吸音材は内面貼り、エバーライトフォーム。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ200mm。防火設備該当品。建材試験センター証明番号:第01EG022号
質量(kg)2.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)377×360×221
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)1.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×280×210.50
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm。温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等
質量(kg)0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×150
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。防虫網は内部装着、10メッシュ。防虫網着脱可能。水切り穴付。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)1.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×210
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。ギャラリ着脱可能。水切り穴付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)1.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×210
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。ギャラリ着脱可能。水切り穴付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火設備該当品。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×235
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード着脱可能。ギャラリ付。壁面部雨垂れ低減構造。適用パイプ:Φ200mm。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)
質量(kg)0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×274×208
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
吸込部はつ油塗装。風逆流防止シャッター。クロスキャッチフィルター(2層)。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
電圧(V)100
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]480/465[中]310/295[弱]200/190
質量(kg)17.5
幅(mm)600
型BL規格排気型2型
高さ(mm)700
ファンシロッコファン
奥行(mm)650
種類V-6027KL7-BL後継機種
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]38/37[中]27/26[弱]21/19
接続パイプ(Φmm)150
消費電力(W)(50/60Hz)[強]67/74[中]38/41[弱]20/21
仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。防虫網は内部装着、10メッシュ。防虫網着脱可能。水切り穴付。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×180
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。ギャラリ付。壁面部雨垂れ低減構造。適用パイプ:Φ200mm。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)。防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×274×207
1台
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。防虫網は内部装着、10メッシュ。防虫網着脱可能。水切り穴付。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火設備該当品。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×235
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
金網付。高耐蝕性ステンレス(SUS316)。取付用ステンレス木ネジ付属。鋼板板厚:閉鎖部1.6mm、ウェザーカバー部0.8mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×340×155
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm)580
高さ(mm)190
付属品壁取付用金具・木ネジ
電圧(V)100
ファンシロッコファン
接続パイプ(Φmm)150
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm。BL認定番号:BLVU010409。温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×150
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。壁面部雨垂れ低減構造。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部・ワイド水切り板部)。適用パイプ:Φ200mm。ギャラリ付
質量(kg)0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)271×270×207
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
電圧(V)100
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39/21/20
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/575/230/225
羽根径(Φmm)200
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
温度ヒューズ120℃溶断品。金網付。建材試験センター証明番号:第02EG007号。鋼板板厚:閉鎖部1.6mm、ウェザーカバー部0.8mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×360×138
1台
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
接続パイプ(Φmm)150
電圧(V)100
幅(mm)600
ファンシロッコファン
奥行(mm)650
仕様BL認定番号:BLVU021924
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
ファンシロッコファン
幅(mm)600
高さ(mm)700
接続パイプ(Φmm)150
奥行(mm)650
質量(kg)17.5
電圧(V)100
仕様BL認定番号:BLVU021924
電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×600
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
幅(mm)600
電圧(V)100
ファンシロッコファン
接続パイプ(Φmm)150
奥行(mm)650
高さ(mm)600
質量(kg)17
仕様BL認定番号:BLVU021924
質量(kg)18.5
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)77/88/20/21
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39/21/20
ダクト径(Φmm)(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×750×600
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/575/230/225
羽根径(Φmm)200
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。壁面部雨垂れ低減構造。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部・ワイド水切り板部)。適用パイプ:Φ200mm。ギャラリ付。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能
質量(kg)0.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)271×270×207
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ