許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
寸法P(mm)6000
周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)
関連資料寸法図
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
関連キーワード