「ポテンショメーター変換器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●スパン調整範囲:全抵抗値の50~100%(前面から調整可)
材質端子ねじ:鉄にクロメート処理(標準)またはステンレス/ハウジング:難燃性黒色樹脂
外形寸法(mm)123×80×50
電源AC100V
構造プラグイン構造
耐電圧AC2000V
接続方式M3.5ねじ端子接続
絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V
ゼロ調整範囲全抵抗値の0~50%(前面から調整可)
電源リップル含有率10%p-p以下
電流出力4~20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)
1台
¥149,800
税込¥164,780
61日以内出荷