カテゴリ

  • メカニカル部品(43)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 日立産機システム(26)
  • 淀川電機製作所(4)
  • 東芝(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 富士電機(3)
  • アマノ(2)
  • エスコ(2)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(2)
  • 鶴見製作所(2)
  • 安川電機(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • ニデックテクノモータ(2)
  • RS PRO(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • 富士コンプレッサー(1)
  • テラル(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「モーター 1.5KW 汎用」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用インバータ 三菱電機汎用インバータ三菱電機(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRB形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRB形三菱電機
1台
欠品中
省エネ・CO2削減 互換性確保
種類汎用モーター絶縁種別F種制動方式無励磁制動形(スプリング制動形)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20)機械的寿命200万回定格トルク(N・m)(制動)7.5~150防水性屋内形(IP44)
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形三菱電機(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形三菱電機(1件のレビュー)
59,980税込65,978特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形三菱電機(7件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から91日以内出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機インバータ FREQROL-D700シリーズ三菱電機(77件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
インバータ FR-E700シリーズ 三菱電機インバータ FR-E700シリーズ三菱電機(33件のレビュー)
46,900税込51,590特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
スーパーラインプレミアムシリーズ B組 三相モータ 屋外 脚取付 全閉外扇形 三菱電機スーパーラインプレミアムシリーズ B組 三相モータ 屋外 脚取付 全閉外扇形三菱電機
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
マンセルN7取付方式脚取付電圧(V)200(50Hz) / 200(60Hz) / 220(60Hz) / 230(60Hz)電源三相準拠規格JIS C 4213, JEC-2137-2000連続使用S1回転方向軸端より見て反時計方向(CCW)外被構造全閉外扇形耐熱クラス120 (E)保護方式IP44クラスIE3極数(P)4端子箱軸端より見てフレーム左側反負荷側軸端キー軸端径Φ14以上に対応する軸端キー
耐圧防爆形モータ 三菱電機耐圧防爆形モータ三菱電機
99,980税込109,978
1台
90日以内出荷
高効率IPMモータ 三相200V 三菱電機高効率IPMモータ 三相200V三菱電機
35,980税込39,578
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付 フランジ型 専用モータ 400V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付 フランジ型 専用モータ 400V三菱電機
599,800税込659,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付 フランジ型 専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付 フランジ型 専用モータ 200V三菱電機
469,800税込516,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型 専用モータ 400V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型 専用モータ 400V三菱電機
239,800税込263,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型 専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型 専用モータ 200V三菱電機
199,800税込219,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 標準足付 専用モータ 400V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 標準足付 専用モータ 400V三菱電機
199,800税込219,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 標準足付 専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 標準足付 専用モータ 200V三菱電機
199,800税込219,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付 専用モータ 400V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付 専用モータ 400V三菱電機
579,800税込637,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付 専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付 専用モータ 200V三菱電機
449,800税込494,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 400V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 400V三菱電機
199,800税込219,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 200V三菱電機
189,800税込208,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 400V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 400V三菱電機
399,800税込439,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 200V三菱電機
329,800税込362,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 専用モータ 400V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 専用モータ 400V三菱電機
129,800税込142,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 専用モータ 200V三菱電機
99,980税込109,978
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 400V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 400V三菱電機
189,800税込208,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 200V三菱電機
129,800税込142,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 400V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 400V三菱電機
389,800税込428,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 200V三菱電機
329,800税込362,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) 専用モータ 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) 専用モータ三菱電機
129,800税込142,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRFB形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRFB形三菱電機
1台
欠品中
省エネ・CO2削減 互換性確保
種類汎用モーター絶縁種別F種制動方式無励磁制動形(スプリング制動形)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20)機械的寿命200万回定格トルク(N・m)(制動)7.5~150防水性屋内形(IP44)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら