「ライトled」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様口出し線付 形状笠付タイプ カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿形
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様口出し線付 形状トラフタイプ カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) 質量(kg)2 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿形
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途軒下用 仕様口出し線付 形状逆富士タイプ/150幅 質量(kg)2.7 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP65(ライトユニットのみ) 大きさ40形 色温度(K)5000 材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿・重耐塩形
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様口出し線付 形状片反射笠付タイプ 質量(kg)2.8 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ40形 材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿・耐塩形
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様口出し線付 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ40形 材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿・耐塩形
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様口出し線付 カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿形
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様口出し線付 形状笠付タイプ 質量(kg)2.4 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ40形 材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿・耐塩形
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Myシリーズ。配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
形状片反射笠付タイプ 取付直付形 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)5.2 取付埋込形 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)鋼板白色塗装仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□600 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)4.3 取付埋込形 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)アルミ白色塗装仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様Cチャンネル回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)4.6 取付直付・半埋込兼用形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)アルミ白色塗装仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□430 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
47,980 税込52,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様防雨・防湿・耐塩形 取付直付形 種類軒下用 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。枠なしスクエア形ライトユニットが均一に発光、方向性のない光を実現
消費電力(W)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 パネルアクリル乳白
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Myシリーズ。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様防雨・防湿形 取付埋込形 種類軒下用 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様防雨・防湿・耐塩形 形状逆富士タイプ/230幅 質量(kg)1.1 取付直付形 種類軒下用 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ20形 ランプの種類LED
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1台
3,598 税込3,958
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様Cチャンネル回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)3.6 取付直付・半埋込兼用形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□370 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
40,980 税込45,078
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
種別LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ)用ライトユニット 周波数(Hz)50/60 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 入数(本)1
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。光源が直接目に入らないよう配慮した器具設計。黒板灯用ライトユニット(集光タイプ)の採用で、黒板の照度基準推奨値500lxを確保。まぶしさを抑え、黒板の見やすさに配慮した器具設計。生徒側からの遮光角を50°以上とし、黒板灯の光源部が直接目に入らないように配慮。また、光源の光軸中心を稼働させることができるため、黒板への照度角度を3段階に調整可能です。
用途学校用 取付埋込形 穴径(Φmm)連続取付切込穴:220×(1260×N-25) ユニット形状集光タイプ 定格固定出力・段調光機能付 本体鋼板(白色仕上(白色塗装)) 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)220×1235 電源ユニット内蔵
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
5,298 税込5,828
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様防雨・防湿形 形状笠付タイプ 質量(kg)1.1 取付直付形 種類軒下用 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様防雨・防湿形 取付直付形 種類軒下用 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 ランプの種類LED
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様防雨・防湿形 形状トラフタイプ 質量(kg)0.8 取付直付形 種類軒下用 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED
1台
3,098 税込3,408
4日以内出荷

Myシリーズ。直付・吊下兼用形
用途学校用 大きさ40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

仕様直付兼用形、ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)4.4 取付埋込形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)木製(ライトオーク調) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
47,980 税込52,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
1,498 税込1,648
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ20形 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状フラットタイプ/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 調光の可否
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Myシリーズ
仕様赤外線調光ユニット:不可 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)85 ライトユニット高温
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ
仕様赤外線調光ユニット:不可 電圧(V)100~200 消費電力(W)39.7 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.7 光束(Lm)3800 明るさ(Lm)4000 演色指数(Ra)99 ライトユニット色評価用
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

Myシリーズ
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ110形 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Myシリーズ
用途学校用 質量(kg)2.4 取付直付形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプスクールファイン 大きさ40形
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷

既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。
消費電力(W)32.5 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×1250×78 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160.0 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5200 明るさ(Lm)5200 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)85 調光の可否
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格連続調光/初期照度補正付(5~100%) 大きさ20形 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状リニューアル対応タイプ/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)