15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。材質:プラスチック製。天井壁取付可能
質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×145×92.50 捕集効率(%)82
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

屋外のホコリや花粉だけでなくフィルターからのいやなニオイの発生も抑えるカテキン入りの給気レジスター専用交換用フィルターです。
材質(フィルター)不織布フィルター(カテキン入り) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×145×15 捕集効率(%)82
1台
559 税込615
欠品中

プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。材質:プラスチック製。天井・壁取付可能
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50 捕集効率(%)82
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体内部のシャフトに取付 一方向のみ室内に取り入れる風向を調整
材質合成樹脂
1台
439 税込483
4日以内出荷

本体内部のシャフトに取付 一方向のみ室内に取り入れる風向を調整
材質合成樹脂
1台
529 税込582
4日以内出荷

プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。風方向調整機能付。材質:プラスチック製
質量(kg)0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50 捕集効率(%)82
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

フォーマット形式(伝送)HDLC準拠 入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい) 符号化方式NRZI方式
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units 取付方式DINレール シリーズFX3Gシリーズ ユニット種別基本ユニット 保存温度範囲(℃)-25~75 入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃)0~55 入力形式DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプネジ 相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

給気レジスター(P-18WQU)専用。1枚入り。フィルター材質:不織布フィルター(カテキン入り)。フィルター捕集効率82%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット
捕集効率(%)82
1台
639 税込703
当日出荷

付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済) シリーズFX3U ユニット種別基本ユニット 入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力 演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100 命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種 高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能 補助リレー/タイマ7680点/512点 カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHz データレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点 プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) 時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃ 入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可 最大入出力点数384点 色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ シリーズFX3S 制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり 演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100 命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種 プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く) 時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃ 動作温度(℃)0~55 入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ) 通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU) 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1台ほか
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1台
65,980 税込72,578
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱電機FX3Sシリーズ
消費電力(W)21 定格電圧(V)AC100~240 制御方式ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み命令あり 定格周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)DC24V ±10% 出力点数14点 入力点数16点 入力信号無電圧接点入力,シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ/ソース:PNPオープンコレクタトランジスタ 動作表示ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯 保護機能キーワード保護機能/カスタマーキーワード機能あり 漏れ電流(mA)0.1以下/DC30V 突入電流(A)最大15 5ms以下/AC100V,最大28 5ms以下/AC200V 演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.21、応用命令:0.5~数100 入出力点数入力点数:16点以下(増設不可)、出力点数:14点以下(増設不可)、合計点数:30点以下(増設不可) 命令[基本命令]シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、[応用命令]応用命令:116種 時計機能内蔵 定格感度電流(mA)[入力ON]X000~X007:4.5以上/X010以降:3.5以上、[入力OFF]1.5以下 ヒューズ250V 1A 電圧許容範囲(V)AC85~264 最大負荷電流(A)0.5(1点) 入力電流(mA)X000~X007:7/DC24V、X010以降:5/DC24V 接続形状固定式端子台(M3ネジ) 入力形式シンク/ソース 電源容量(mA)DC24Vサービス:400 プログラミング言語リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可) 入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令,パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量16000ステップ コメント,ファイルレジスタを含め16000ステップ / 16000ステップEEPROM(メモリバックアップ不要) 出力形式トランジスタ/ソース出力 入力インピーダンス(kΩ)X000~X007:3.3、X010以降:4.3 応答時間(ms)約10 回路(入力)ホトカプラ絶縁 回路(出力)ホトカプラ絶縁
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷