カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 住設機器(7)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(3)
  • ミツビシ(78)
  • 三菱ふそう(66)
  • 三菱(26)
  • UNION(ユニオン産業)(7)
  • 東洋エレメント(7)
  • FILTEC(6)
  • サンエレメント(6)
  • アラデン(5)
  • EXCEL(エクセル)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • BESTFIX(3)
  • アルプス工業(3)
  • PIAA(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • MICRO(1)
  • KYO-EI(1)
  • グリフィン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「三菱 エレメント」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロスナイセントラル換気ユニット ルームエアコン連携機能付 スマートe-FloTMシステム 温暖地タイプ 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット ルームエアコン連携機能付 スマートe-FloTMシステム 温暖地タイプ三菱電機
179,800税込197,780
1台
92日以内出荷
環境情報(気象情報・室内CO2・室内温湿度)×換気扇loT連携でそれぞれの空間に適した換気ソリューションをお届け!
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所仕様●EA(排気)ダクト接続口:逆流防止シャッターを受注注文可能●システム:24時間換気●仕様機能:給・排気DCブラシレスモーター、紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)、本体耐湿仕様、浴室排気風路切替電動ダンパー搭載、ドレンパン付、RAダクト接続口は選択可能、浴室からのRA接続可能、対称間取り住宅にも対応、SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能、速結端子接続、フィルターお手入れサイン機能搭載、SA(給気)に分岐消音ボックスP-13Sb接続可能(給気方向の分岐・90°変更可能)●制御アダプター接続コード:有効長約7m●外気清浄フィルター:内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集効率約82%)、外気清浄フィルターは本体下面から脱着可能●急速運転:160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)●接続パイプ(mm):Φ100、Φ100・Φ125・Φ150、Φ100・Φ125・Φ150(Φ50)●熱交換器・モーター等:下側から脱着可能●運電モード:給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ適合省エネ基準3地域(北海道地区は除く)風量(m3/h)24時間運転時:80、90、100、120、140、160、170、180で設定可能(排気のみ)入数1台
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
天井カセット形紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)副還気接続口付(バイパス排気)パネルワンプッシュで開閉可能外気清掃フィルター内蔵結束端子接続SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50付属品ワッシャー・キャップ材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)ファンプラスチック(シロッコファン)電圧(V)100電源単相
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
薄形ベーシックシリーズ紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)RAダクト接続口は1方向選択可能(浴室接続は除く)OAダクト接続口は2方向より1方向選択外気清掃フィルター内蔵フィルターは本体下から着脱可能本体内の部品はすべて本体下側から交換可能速結端子接続外気温センサー感知による自動給気停止機能※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上位から行います)
用途居室系・洗面所消費電力(W)(50/60Hz)[強]68/83[弱]41/43機外静圧(Pa)[強]75/91[弱]32/23(50/60Hz)処理風量(m3/h)[強]145/160[弱]95/80(50/60Hz)付属品天吊金具機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント・らくらく換気設計型式適合認定を取得電源単相質量(kg)15適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません)騒音値(dB)(50/60Hz)[強]31/33[弱]22/21温度交換効率(%)[強]70/68[弱]75/76(50/60Hz)種別温暖地タイプ電圧(V)100接続パイプ(Φmm)100、125、150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]65/63[暖房弱]70/72[冷房強]60/57[冷房弱]65/67仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
139,800税込153,780
1台
29日以内出荷から90日以内出荷
薄形ベーシックシリーズダクト圧損に影響されない「低風量制御」機能搭載紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)OAダクト接続口は2方向より1方向選択24時間運転時の風量は、100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能外気清掃フィルター内蔵フィルターは本体下から着脱可能本体内の部品はすべて本体下側から交換可能対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり速結端子接続フィルターお手入れサイン機能搭載外気温センサー感知による自動給気停止機能※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)
用途居室系・洗面所温度交換効率(%)[強]63[弱]79(50/60Hz)適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません)機外静圧(Pa)[強]150[弱]60(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)[強]82[弱]7騒音値(dB)(50/60Hz)[強]37[弱]19付属品天吊金具質量(kg)15種別温暖地タイプエンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]58[暖房弱]75[冷房強]54[冷房弱]73電圧(V)100機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント接続パイプ(Φmm)100、125、150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618処理風量(m3/h)[強]200[弱]60(50/60Hz)電源単相仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
浴室暖房機連動シリーズ給気CAモーター、排気DCブラシレスモーター紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)本体耐湿仕様浴室排気風路切替電動ダンパー搭載ドレンパン付RAダクト接続口は選択可能浴室からのRA接続可能24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)熱交換器・モーター等は下側から着脱可能外気清掃フィルター内蔵外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能対称間取り住宅にも対応SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能速結端子接続フィルターお手入れサイン機能搭載SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)給気は強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所種別温暖地タイプ機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)温度交換効率(%)[強]72[弱]66(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)[強]78[弱]27種類VL-200ZMHS3後継機種電圧(V)100機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]67[暖房弱]61[冷房強]33[冷房弱]59処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19質量(kg)19電源単相付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
浴室暖房機連動シリーズ給・排気DCブラシレスモーター紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)本体耐湿仕様浴室排気風路切替電動ダンパー搭載ドレンパン付・PA ダクト接続口は選択可能浴室からのRA接続可能24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)熱交換器・モーター等は下側から着脱可能外気清掃フィルター内蔵外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能対称間取り住宅にも対応SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能速結端子接続フィルターお手入れサイン機能搭載SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)種類VL-200ZMHSV3後継機種機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19種別温暖地タイプ接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)温度交換効率(%)[強]72[弱]68(50/60Hz)エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]66[暖房弱]63[冷房強]67[冷房弱]64質量(kg)19電源単相付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ消費電力(W)(50/60Hz)[強]45[弱]16電圧(V)100仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
高効率シリーズ紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)OA・EAダクト接続口は2方向より1方向選択外気清掃フィルター内蔵外気清掃フィルターは本体側面から着脱可能本体内の部品は本体側面から交換可能天地逆据付可能
用途居室系・洗面所付属品天吊金具適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)電源単相種別温暖地タイプ電圧(V)100質量(kg)19外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)839×910×295機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント接続パイプ(Φmm)150
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(63件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護種類サーマルリレー補助接点1a1b
サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Nシリーズ三菱電機(12件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から61日以内出荷
【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
種類サーマルリレー補助接点1a1b
開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆) 三菱電機開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆)三菱電機(41件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁開閉器動作方式非可逆式
過負荷保護形サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機過負荷保護形サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式TH-T種類サーマルリレー規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点1a1b機能トリップフリー、動作表示 ( レバー表示 ) 、手動トリップチェック使用周波数(Hz)0(DC)~400最小適合負荷20V 5mA定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動(m/s2)19.6(10~55Hz)周囲温度(℃)-10~40(基準は20、盤内最高温度55)開放熱電流(A)5
非可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ 三菱電機非可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ三菱電機
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
型式MSO-Nコイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式ねじ形式交流操作形動作方式非可逆式リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点2a2b主回路電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ三菱電機
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から12日以内出荷
タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら