259件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋内形(IP44)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー ブレーキブレーキなし 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM モータータイプギヤードモータ 寸法D(mm)120 定格電流(A)2.2/2.0/2.0 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー ブレーキブレーキなし 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM モータータイプギヤードモータ 寸法D(mm)108 定格電流(A)1.3/1.15/1.15 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性IP44
1台
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー ブレーキブレーキなし 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM モータータイプギヤードモータ 寸法D(mm)105 定格電流(A)0.7/0.65/0.65 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 外被構造全閉自冷形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ブレーキブレーキなし 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋内形(IP44)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
ブレーキブレーキなし モータータイプギヤードモータ 周囲湿度(%RH)90%RH以下 始動方法直入れ 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ブレーキブレーキなし 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋内形(IP44)
1台
57,980 税込63,778
73日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 モータータイプギヤードモータ 塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 保護構造閉鎖型(IP20)(IEC 60529) 制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PM センサレスベクトル制御 電源電圧三相200Vクラス 信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能 交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz) 保存温度(℃)-40~70 周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ) 入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能 出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可) 出力過負荷電流定格LD:120% 60s、150% 3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150% 60s、200% 3s(反限時特性)周囲温度50℃ 周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし 直流制動誘導モータ:動作周波数(0 ~120Hz)、動作時間(0 ~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変。動作電圧(動作電流)変更不可 保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致 トルクブースト手動トルクブースト 出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能 標高(m)3000以下 耐振動(m/s2)5.9以下 雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) 周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要) 定格出力電圧(V)3相200~240 周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz 周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内 ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能 警報機能ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定 振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向) 動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能 トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変) 周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時) 加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能) 周波数許容範囲(%)±5
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
欠品中
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
モータータイプギヤードモータ
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1台ほか
34,980 税込38,478
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)7.4 電圧(V)200 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1900/1950/15/15 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45/47/33/30 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×441×360 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/195/110/100 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd 電圧3相 構造標準構造品 定格周波数(Hz)(初期設定)60 クラス電圧クラス:200V プロトコルプロトコルグループA RoHS指令(10物質対応)対応 ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd 電圧3相 構造標準構造品 定格周波数(Hz)(初期設定)60 コーティング基板:あり クラス電圧クラス:200V モニタパルス(FM) ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd 電圧3相 構造標準構造品 定格周波数(Hz)(初期設定)60 クラス電圧クラス:200V モニタ電圧(AM) RoHS指令(10物質対応)対応 ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
1個
22,980 税込25,278
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd 電圧単相200V入力 構造標準構造品 定格周波数(Hz)(初期設定)60 クラス電圧クラス:200V プロトコルプロトコルグループA RoHS指令(10物質対応)対応 ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
1個
32,980 税込36,278
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品軸端キー 極数4P 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 モータータイプギヤードモータ 使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと) 使用周囲湿度90%RH以下 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1,000m以下
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

三菱電機ギヤードモータ GM-DPB
エコ商品
付属品軸端キー 減速比1/3~1/1200 取付方式脚取付、フランジ取付(同芯) 極数4 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200/200/220 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM ブレーキ形式直流スプリング制動 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください) 相数三相 塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当) 周囲湿度(%RH)90以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス130(B) 始動方法直入れ(0.75~3.7kW) 取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種) 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護モード設定スイッチにより保護機能・過負荷動作時間を負荷に合わせ選択できます。 最小目盛の3~4倍の電流整定範囲に適用できます。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱電機ギヤードモータ GM-SW形
エコ商品
減速比1/30 出力(kW)0.4 周波数(Hz)50/60/60 電圧(V)200/200/220 保護構造屋内・屋外(直射日光を避けること) 塗装色ライトグレー(マンセルN8.0相当) 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])50/60 塗装エポキシ樹脂塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー 定格連続 モータータイプギヤードモータ 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 始動方法直入れ 標高(m)海抜1000以下 寸法KD(mm)27 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4 寸法ZH(mm)12 寸法ZT(mm)M8
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1台
78,980 税込86,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

三菱電機ギヤードモータ GM-D 屋外
エコ商品
付属品軸端キー 減速比1/3~1/1200(機種構成表参照) 出力(kW)0.4 取付方式脚取付、フランジ取付(同芯) 極数4P 周波数(Hz)50/60/60 電圧(V)200/200/220 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM ブレーキ形式直流スプリング制動 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください) 相数三相 塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当) 周囲湿度(%RH)90以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種) 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
40日以内出荷

タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
モータータイプギヤードモータ
1台
33,980 税込37,378
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)


タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
モータータイプギヤードモータ
1台
35,980 税込39,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

三菱電機ギヤードモータ GM-D 倍電圧
エコ商品
付属品軸端キー 減速比1/3~1/1200(機種構成表参照) 出力(kW)0.4 取付方式脚取付、フランジ取付(同芯) 極数4P 周波数(Hz)50/60/60 電圧(V)200/200/220 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM ブレーキ形式直流スプリング制動 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください) 相数三相 塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当) 周囲湿度(%RH)90以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種) 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
40日以内出荷

1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 200Vクラス 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)