303件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付直付形 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 電池内蔵形 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 鋼板(白色塗装) 耐震性S2
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付埋込形 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 鋼板(白色塗装) 耐震性S2
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED非常用照明器具 電池内蔵形 操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ 耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
取付傾斜天井:不可 材質(本体)亜鉛メッキ鋼板 定格電圧(V)AC100~242 レンズガラス 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 調光の可否不可
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED非常用照明器具 電池内蔵形 操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ 耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
仕様断熱施工:不可 取付傾斜天井:不可 定格電圧(V)AC100~242 レンズガラス 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 仕様表示文字:別売 取付壁面横付専用形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)8H10DA 材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装) 光源色昼白色 光源寿命40000時間(常時) 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装) 耐震性S2
1台
59,980 税込65,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能
用途非常用照明器具 取付直付形 定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 点灯時間(非常時)30分 耐震性S2
1台
22,980 税込25,278
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時) 定格周波数(Hz)50/60
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H30EA 材質(反射板)鋼板 白色仕上
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消費電力(W)21 定格連調(5-100%)初期照度補正付 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)128 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3200 光色温白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2690 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
39,980 税込43,978
12日以内出荷

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です
仕様器具内送り配線:不可 20形 階段通路誘導灯兼用形 材質(本体)鋼板 白色仕上 定格電圧(V)AC100~242 機能段調光:100%⇔70% 型式認可番号3AE-1074 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 認定番号LALE-030 演色指数(Ra)85 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 人感センサーなし ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
35,980 税込39,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

B級BL形・B級BH形兼用 片面灯 避難口誘導灯専用表示板 誘導灯認定委員会認定品
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リモコン自己点検機能付(個別制御方式自動点検機能)。平常時消灯・非常時LED点灯
質量(kg)0.8 材質(本体)鋼板 白色仕様 タイプ中天井用(~6m) 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)7H15DA 光源色昼白色 材質(レンズ)ガラス 材質(枠)鋼板 白色仕様 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)175 耐震性S2 器具相当ミニハロゲン30形(従来)
1台
27,980 税込30,778
92日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。電池交換をさらにスムーズにモデルチェンジ。Myシリーズライトユニットを常用光源にすることで、豊富な一般灯バリエーションと三菱ならではの機能を搭載。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能。リモコン自己点検機能に対応。
用途非常用照明 仕様LED・電源ユニット:内蔵、階段通路誘導灯:兼用形 消費電力(W)26.9 定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 大きさ40形 色温度(K)5000 電池内蔵形、交換(Ni-MH):7H15DB 寿命常用光源ライトユニット:40000時間(光束維持率85%) 点灯方式(平常時)LEDライトユニット点灯、(非常時)本体組込LED点灯 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.8 光束(Lm)(器具)3870 リモコン自己点検機能タイプ 明るさ4000 グリーン購入法適合 点灯時間非常時:定格30分 演色指数(Ra)85 耐震性クラスS2 ライトユニット一般タイプ 出力タイプ非常時LED:高出力
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

定格電圧(V)AC100~242 質量(kg)【器具】5.7、【ランプ】0.8 タイプ300幅 消費電力(W)100V時61 200V時60 部品名称7H30EA(Ni-MH) 仕上【本体】鋼板亜鉛メッキ仕上、【反射板】 鋼板白色仕上(高反射白色塗装 入力電流(A)100V時0.62 200V時0.31
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

誘導灯・非常用照明器具用の自己点検リモコンです。一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/HACCP対応/クリーンルーム用
付属品乾電池(単4)×2本(※動作確認用) 適合【誘導灯】KSH10151、KSH10151H、KYH4951B、KSH4911A、KSD2951A、KYD2951A、KSD4951VHA、WSH4951B、WSH2982B、KSH10162、KSH10162H、KYH1951HB、KSH4922A、KSD2962A、KYD4951A、KSD4962VHA、WSH4962B、WSH1991B、KSH20151、KSH20151H、KYH2951HB、KSH1911HA、KSD4951A、KSD2951VA、KYD2951VA、WSH1911B、WSH2991B、KSH20162、KSH20162H、KYH4951HB、KSH1922HA、KSD4962A、KSD2962VA、KYD4951VA、WSH2911B、KYH2971B、KSH40151、KSH40151H、KSH1911A、KSH2911HA、KSD2951HA、KSD4951VA、WSH1951B、WSH4911B、KSH40162、KSH40162H、KSH1922A、KSH2922HA、KSD2962HA、KSD4962VA、WSH1962B、WSH1971B、KSH5011A、KYH1951B、KSH2911A、KSH4911HA、KSD4951HA、KSD2951VHA、WSH2951B、WSH1982B、KSH5022A、KYH2951B、KSH2922A、KSH4922HA、KSD4962HA、KSD2962VHA、WSH2962B、WSH2971B 質量(kg)0.06(本体、乾電池含む) 使用温度範囲(℃)5~35 電源単4乾電池×2本 リモコン人合:信号到達距離 最大15m 入数(個)1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品) 種別非常用照明器具 質量(kg)1.8(器具本体のみ) 取付直付形 40形 タイプ逆富士タイプ 230幅 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 電池(別売)4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
種別LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ)用ライトユニット 周波数(Hz)50/60 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 入数(本)1
1本
14,980 税込16,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売) 種別非常用照明器具 質量(kg)1.8(器具本体のみ) 取付埋込形 20形 タイプ190幅 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 電池(別売)4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号(型式)3AE-1077 非常灯評定番号LALE-022 埋込穴(Φmm)190×639 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 出力タイプ非常時LED:一般出力タイプ
1セット
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 取付直付形 20形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプ逆富士タイプ 出力非常時LED:一般出力 入数1台
1台
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時 LEDライトユニット点灯・非常時 本体組込LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能
用途非常用照明器具 種別LEDライトユニット形 Myシリーズ 取付直付形 種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 消費電力(W)1.7(100V)/2.0(200V)/2.1(242V) 定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 大きさ40形 使用電池7H15DB(Ni-MH蓄電池) 出力仕様(非常時/LED)高出力 入数1台 点灯時間(非常時)30分 耐震性(クラス)S2
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 幅(mm)220 取付埋込形 20形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 出力非常時LED:一般出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 本体質量(kg)1.9 平均演色評価数(Ra)85 電池【別売】4H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号3AE-1077 埋め込み寸法(mm)220×618 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 幅(mm)220 取付埋込形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 出力非常時LED:高出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)3 電池【別売】7H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号型式:3AE-1078 埋め込み寸法(mm)220×1235 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
36,980 税込40,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 質量(kg)1.2 取付直付形 20形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプトラフタイプ 出力非常時LED:一般出力 入数1台
1台
22,980 税込25,278
31日以内出荷

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプ逆富士タイプ 150幅 出力非常時LED:高出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.6 電池【別売】7H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号型式:3AE-1078 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
33,980 税込37,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。全長1250mmリニューアルサイズ。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプ逆富士タイプ 150幅 全長1250mmリニューアルサイズ 出力非常時LED:一般出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 本体質量(kg)1.6 電池【別売】4H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号3AE-1077 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

消費電力(W)26.5 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)163.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 光色電球色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)4330 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
44,980 税込49,478
12日以内出荷

消費電力(W)32.5 定格連調(5-100%)初期照度補正付 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)148.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 光色昼光色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)4840 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
43,980 税込48,378
12日以内出荷

消費電力(W)36.7 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)167.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 光色白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)6150 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
45,980 税込50,578
12日以内出荷

消費電力(W)32.5 定格連調(5-100%)初期照度補正付 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)136.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 光色電球色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)4440 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
43,980 税込48,378
12日以内出荷

消費電力(W)43 定格連調(5-100%)初期照度補正付 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)136.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 光色電球色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)5890 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
45,980 税込50,578
12日以内出荷

消費電力(W)24.9 定格連調(5-100%)初期照度補正付 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)142.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000 光色温白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)3540 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
41,980 税込46,178
12日以内出荷

消費電力(W)21 定格連調(5-100%)初期照度補正付 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)147.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3200 光色昼白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)3100 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
39,980 税込43,978
12日以内出荷

消費電力(W)21 定格連調(5-100%)初期照度補正付 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)124.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3200 光色電球色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2610 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
39,980 税込43,978
12日以内出荷

消費電力(W)43 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)149.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 光色昼光色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)6440 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
44,980 税込49,478
12日以内出荷

消費電力(W)26.5 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)171.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 光色白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)4540 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
44,980 税込49,478
12日以内出荷

消費電力(W)43 定格連調(5-100%)初期照度補正付 定格電圧(V)AC100~242 エネルギー消費効率(Lm/W)149.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 光色昼光色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)6440 出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
45,980 税込50,578
12日以内出荷