ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。
CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。
QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
形式伝送路/バス(RS-485)
入力点数16点 AC100-120V
応答時間35ms
コモン仕様16点1コモン(20点端子台)
入出力占有点数32点
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
通信方式ブロードキャストポーリング方式
ユニット種別制御ネットワークユニット
接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル)
ネットワークタイプCC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局)
通信速度1Gbps
1ネットワークの接続局数121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台)
伝送路ライン型、スター型、リング型
最大ネットワーク数239
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
タイプネジ端子台タイプ
リモートターミナル仕様リモートI/Oユニット
CC-Linkバージョン1.1
質量(kg)0.16
制御方式(誤り)CRC(X16+X12+X5+1)
通信方式ブロードキャストポーリング方式
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131
ケーブル(通信)Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル
伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能)
同期方式フレーム同期方式
伝送方法(フォーマット)HDLC準拠
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
最大接続台数64台(マスタ局時)
伝送路バス(RS-485)
符号化方式NRZI符号(Non Return to Zero Inverted)
局種類マスタ局(Ver.1マスタ局またはVer.2マスタ局)、ローカル局(Ver.1ローカル局またはVer.2ローカル局)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
仕様Ethernet機器接続用、100Mbps/1Gbps
タイプEthemetアダプタユニット
絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
タイプ薄型防水タイプ
応答時間1.5ms
フォーマット形式(伝送)HDLC準拠
入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)
符号化方式NRZI方式
絶縁方式(入力)フォトカプラ絶縁
リモートターミナル仕様リモートI/O
仕様インテリジェントデバイス局ユニットCC-Link Ver.2対応
対応機種GT16、GT15
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
チャンネル数8チャンネル
FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。
マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局)
FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。
適合FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC
フォーマット形式HDLC準拠
出力点数8
通信方式ブロードキャストポーリング方式
伝送速度(bps)156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定)
同期方式フレーム同期方式
符号化方式NRZI方式
局種類マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)
1個
¥41,980
税込¥46,178
60日以内出荷
仕様ハンディGOT用CC-Linkインタフェースユニット
対応機種ハンディGOT
通信方式ブロードキャストポーリング方式
局種類インテリジェントデバイス局
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
電源電圧:DC21.6~27.6V(DC24V -10~+15%)リップル0.5Vp-p以下 推奨電圧:26.4V(DC24V +10%)、電流:0.2A
適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
最大入出力点数512(入力256/出力256)
伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式
伝送速度156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps(自動で設定)
伝送距離(m)200(最大)
占有局数Ver.1リモートデバイス局時:1~4局、Ver.2リモートデバイス局時:4局(拡張サイクリック設定:2倍)
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
質量(kg)0.18
通信方式トークンリング方式
消費電流(A)0.88(DC5V内部)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110
ケーブル(通信)1000BASE-SXの規格を満たす光ファイバケーブル:マルチモード光ファイバ(GI)
適合コネクタ2連LC形コネクタ
通信速度1Gbps
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
伝送路二重ループ
伝送容量最大1920バイト
最大ネットワーク数239
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
仕様●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X)●通信モード:1000BASE-T:全二重、100BASE-TX:全二重●通信ケーブル:規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル
質量(kg)0.2
消費電流(A)(DC5V内部)0.81
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×110
通信速度1Gbps/100Mbps
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
伝送速度(データ)1Gbps/100Mbps
最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
質量(kg)0.26
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×110×106(ベースユニット取付部98)
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
質量(kg)0.09
種類マスタユニット
形式(伝送路)T分岐方式
電流(A)起動時の電流:0.07(DC24V、電源アダプタより給電)
消費電流(mA)130(DC5V、シーケンサより給電)、28(DC24V、電源アダプタより給電)
主な用途Qシリーズ用CC-Link/LTマスタユニット
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
適合機種FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.050~、FX5UC CPUユニット*:Ver.1.050~
質量(kg)0.3
適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS BV
通信方式ブロードキャストポーリング方式
入出力点数8点
同期方式フレーム同期方式
通信速度マスタ局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps、インテリジェントデバイス局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps/自動追従
入出力占有点数8点
伝送路バス(RS-485)
伝送距離(m)最大1200(伝送速度により異なる)
符号化方式NRZI方式
局種別マスタ局またはインテリジェントデバイス局
通信方式トークンパッシング方式
ユニット種別制御ネットワークユニット
接続ケーブル光ファイバケーブル(マルチモードファイバ)
適合コネクタ2連LC形コネクタ
ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク(管理局/通常局)
通信速度1Gbps
1ネットワークの接続局数最大120台(管理局:1 通常局:119)
伝送路二重ループ
伝送容量(トランジェント)最大1920バイト
最大グループ数32
最大ネットワーク数239
電源電圧:DC24V +20% -15%、消費電流:220mA
適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
通信方式時分割方式
接続ケーブル規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル
入出力点数8点
通信速度1Gbps、100Mbps(ファームウェアバージョン”1.010”以降で使用できます)
最大接続台数マスタ局時:61、ローカル局時:121
伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)
局番マスタ局:0、ローカル局:1~120
局種類マスタ局またはローカル局
EthernetインタフェースRJ45コネクタ(AUTO MDI/MDI-X)
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
1個
¥81,980
税込¥90,178
60日以内出荷
質量(kg)0.17
接続(カスケード接続段数)最大20段
通信方式トークンパッシング方式
消費電流(A)0.82(DC5V内部)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110
ケーブル(通信)1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル
通信速度1Gbps
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型
伝送容量(トランジェント)最大1920バイト
最大ネットワーク数239
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
電源電圧:DC24V(DC20.4~26.4V)、電流:0.22A(DC24V時)
チャンネル数2チャンネル
外部出力一致出力:トランジスタ(シンクタイプ)出力:4点、DC5~24V、0.1A/1点、0.4A/1コモン
設置場所制御盤内
耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回)
耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)断続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・連続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2)
外部入力Z相:(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当):2点、DC入力時:DC5/24V、4~8mA:2点、ファンクション:ラッチカウンタ
カウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)・CW/CCW入力信号レベル(ΦA/ΦB):(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル、(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当)、DC入力時:DC5/24V、4~8mA
装置クラスClass I
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
仕様インテリジェントデバイス局ユニット
対応機種GT27
通信速度1Gbps
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
入力点数16
局種別リモートデバイス局
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
仕様●最大ケーブル総延長(最大伝送距離):ライン型:12000m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時)、スター型:システム構成による、リング型:12100m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時)
機能RAS機能:自動復列機能、スレーブ局の切離し、ループバック機能
通信方式トークンパッシング方式
消費電流(A)(DC5V内部)0.89
接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernet規格対応品ケーブル、カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル)
通信速度1Gbps
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
接続台数(最大)マスタ局:1台(マスタ局にスレーブ局を最大120台接続可能)、ローカル局:120台
通信ポートCC-Link IEフィールドネットワークポート×2
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
出力点数16
局種別リモートデバイス局
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
出力点数16
局種別リモートデバイス局
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
入力点数16
局種別リモートデバイス局
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
仕様通常局ユニット(光ループ)
対応機種GT16、GT15
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
入力点数(アナログ)4点(4チャンネル)
機能同期通信機能対応:-
入力仕様アナログ電圧・電流・温度入力
接続ユニット-(増設)
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
チャンネル数8チャンネル
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ