159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B 接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ) ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU) 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1台ほか
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別ブランクカバー 質量(kg)0.07 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力占有点数(デフォルト)16点
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様32点入出力用、0.5mm2(AWG20) 適合機種ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)、最大外被径Φ1.9 種類端子台アダプタ 保護構造IP2X 接続可能電線(mm2)ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)最大外被径Φ1.9
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
65,980 税込72,578
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


シーケンサCPU間を専用命令で、データ送受信できます。 HTTPプロトコルにより、パソコン上のWebブラウザからシーケンサのデバイスにアクセス可能です。パソコン(Web)上で動作する通信ライブラリとサンプル画面は、ダウンロードサービスから入手可能です。 複数台のプログラミングツールと接続可能であり、デバッグ効率が向上します。 電子メールで本文(形式はASCII)または、添付ファイル(形式はバイナリ/ASCII/CSV)の送信が可能です。 KeepAliveを用いて相手機器の生存チェック(生存確認機能)により、相手機器の異常などによるコネクションのクローズ状態を検出します。
用途10BASE-T/100BASE-TX用 転送速度(Mbps)100/10 ネットワーク名Ethernet 伝送方法ベースハンド 最大セグメント長(m)100(ハブとノード間の長さ)
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

1個
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units 取付方式DINレール シリーズFX3Gシリーズ ユニット種別基本ユニット 保存温度範囲(℃)-25~75 入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃)0~55 入力形式DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプネジ 相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。 CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。 QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
形式伝送路/バス(RS-485) 入力点数16点 AC100-120V 応答時間35ms コモン仕様16点1コモン(20点端子台) 入出力占有点数32点
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

タイプアナログ入力/電圧・電流入力 出力(分解能)0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、0~16000、-16000~16000 ユニット種別A/D変換ユニット 接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ) チャンネル数4 入力(DC)-10~10V、0~20mA 分解能0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、-16000~16000 変換速度80μs/チャンネル アナログ入力(電圧)DC-10~10V、(電流)DC0~20mA
1台
59,980 税込65,978
当日出荷


SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
種類電磁接触器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5 長さ(mm)51 厚さ(mm)66.5 コイル定格電圧(V)DC24 コイル電流(mA)55(平均) 定格絶縁電圧(V)690 開閉頻度(回/時)1800 電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回) 機械的耐久性1000万回 取付け方法IEC35mmレール取付ができます。 接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6) 開放電圧(V)定格電圧の10%以上 適合レール幅(mm)35 電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90 動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下 動作電圧定格電圧の85%以下 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4 取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能 形式直流操作形 適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V) 締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1) 平均消費電力1.3W 平均消費電力(W)1.3 適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●データ収集用収集間隔:高速収集:シーケンススキャンタイム同期・1~32767ms(トリガロギング時)・3~32767ms(連続ロギング時)、汎用収集:0.1~0.9s/1~32767s・時刻間隔指定(時・分・秒指定)●設定数:データロギング:最大64、イベントロギング:最大64、レポート:最大64 質量(kg)0.15 消費電流(A)0.58(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90 データ数(高速収集)総データ数:最大8192(1設定あたり:256)・総デバイス点数:最大8192(1設定あたり:256)、(汎用収集)総データ数:最大16384(1設定あたり:256)・総デバイス点数:最大262144(1設定あたり:4096) データタイプビット・ワード(符号付き)・ダブルワード(符号付き)・ワード(符号なし)・ダブルワード(符号なし)・単精度実数・倍精度実数・16bit BCD・32bit BCD・文字列:1~8192文字・数字列:1~8192バイト 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 定格使用電圧(V)200 コイル定格電圧(V)DC24 定格絶縁電圧(V)690 開閉頻度(回/時)1800
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

適合機種SSCNET用サーボアンプ 品名終端コネクタ 接続SSCNET最終サーボアンプ(MR-J2□-B)に装着 主な用途MR-J4-T20用
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

仕様AnS/QnASシリーズ増設ベースユニットをQシリーズシステムに接続するための変換アダプタ オーバーボルテージカテゴリII以下
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

1本
7,998 税込8,798
当日出荷

適合機種Q6BAT用 品名バッテリホルダユニット 内容Q6BAT用バッテリホルダ(バッテリケーブル付属)
1個
8,798 税込9,678
47日以内出荷


仕様AnSサイズ版Qラージベースユニットに既存Qシリーズユニット装着時の隙間調整用 適合機種MELSEC-Qシリーズ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×34.5×54
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


仕様●ON電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC1.8V以下/0.18mA以下 質量(kg)0.15 外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D) 定格入力電圧(V)DC12/DC24 入力方式トラッキングイネーブル入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁) 入力点数3(トラッキングイネーブル入力) 応答時間トラッキングイネーブル入力:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON/ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms 消費電流(A)(DC5V)0.38 定格入力電流(A)0.002/0.004 使用電圧範囲(V)トラッキングイネーブル入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内) 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリジェント機能ユニット、32点) 接続台数手動パルス発生器/INC同期、エンコーダ入力:3台/1ユニット
1個
72,980 税込80,278
61日以内出荷

仕様●ON電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC1.8V以下/0.18mA以下 質量(kg)0.15 外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D) 定格入力電圧(V)DC12/DC24 入力方式トラッキングイネーブル入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁) 入力点数2(トラッキングイネーブル入力) 応答時間トラッキングイネーブル入力:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON/ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms 消費電流(A)(DC5V)0.19 定格入力電流(A)0.002/0.004 使用電圧範囲(V)トラッキングイネーブル入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内) 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ、32点) 接続台数手動パルス発生器/INC同期、エンコーダ入力:2台/1ユニット
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷

仕様Qラージベースに既存Qシリーズユニット装着時の隙間調整用 適合機種MELSEC-Qシリーズ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×37.5×54
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
51日以内出荷

仕様●ON電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC1.8V以下/0.18mA以下 質量(kg)0.15 外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D) 定格入力電圧(V)DC12/DC24 入力方式トラッキングイネーブル入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁) 入力点数2(トラッキングイネーブル入力) 応答時間トラッキングイネーブル入力:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON/ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms 消費電流(A)(DC5V内部)0.07 定格入力電流(A)0.002/0.004 使用電圧範囲(V)トラッキングイネーブル入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内) 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ、32点) 接続台数シリアルABS同期、エンコーダ入力:2台/1ユニット
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

仕様●ON電圧/電流:上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:DC1.8V以下/0.18mA以下 質量(kg)0.15 外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D) 定格入力電圧(V)DC12/DC24 入力方式上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁) 入力点数サーボ外部制御信号、32、8軸分(上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近DOG/速度・位置切換え、信号入力) 応答時間上限LS・下限LS、停止信号:1ms(OFF→ON/ON→OFF)、近点DOG/速度・位置切換え信号:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON、ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms[上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力] 消費電流(A)(DC5V)0.06 定格入力電流(A)0.002/0.004 使用電圧範囲(V)上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内) 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリジェント機能ユニット、32点)
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷

1台
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
65,980 税込72,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高接触信頼性のツイン接点を標準採用:補助接点はツイン形状の可動接点と溝付接点の組合わせにより接触信頼性のレベルをさらに向上させています。半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動:高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。サージ吸収機能を標準で内蔵:内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。
仕様●定格:DC24V●三相かご形モータ(AC-3級)定格容量[kW]:2.5~4●単相モータ(AC-3級)定格容量[kW]:0.2~0.4 アズワン品番67-8181-35
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

タイプアナログ入力/CT入力 出力0~10000 ユニット種別CT入力ユニット 接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ) チャンネル数8 入力CT AC0~5A、AC0~50A、AC0~100A、AC0~200A、AC0~400A、AC0~600A 入力点数8点(8チャンネル) 絶縁方式チャンネル間絶縁あり サンプリング周期(ms)10/8CH、20/8CH、50/8CH、100/8CH 入力レンジ(A)CT AC0~5、 AC0~50、 AC0~100、 AC0~200、 AC0~400、 AC0~600
1台
91,980 税込101,178
5日以内出荷