羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。
省電力設計の高効率モーター採用。
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。
高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
羽根径(Φmm)120
質量(kg)1.4
電圧(V)100
消費電力(W)9/10
電源単相
騒音値(dB)37/37
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×340×221.5
適合パイプ径(Φmm)100
風量(m3/h)95/95
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
接続パイプ:Φ150mm。大風量・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式
羽根径(Φmm)95
質量(kg)2.2
電圧(V)100
消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500
風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
接続パイプΦ200mm。低騒音設計。給気転用可能。風逆流防止シャッター付。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200
質量(kg)10.8
電圧(V)100
消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】49/48.5(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×640
風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
天井排気タイプ。浴室、洗面所、トイレの状況に応じた臨時換気能力切替可能(50、60、70、80、90、100m3/hに設定できます)。様々な圧力損失に左右されない低風量コントロール方式採用。24時間小風量換気方式。24時間換気風量調整可能(各ゾーン20、30、40m3/h設定)。風逆流防止シャッター付。速結端子接続
用途浴室・トイレ・洗面所
種別定風量制御タイプ、耐湿タイプ
接続パイプ(Φmm)100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×615×700
電圧(V)100
羽根径(Φmm)180
取付中間取付形
ダクト径(Φmm)100
電源単相
ファンプラスチック(シロッコファン)
付属品ドレン抜きチューブ・天吊金具
消費電力(W)(50/60Hz)30
材質(ボディ)プラスチック
機外静圧(Pa)100(50/60Hz)
種類V-180SZ4後継機種
質量(kg)6.7
騒音値(dB)(50/60Hz)42
風量(m3/h)(50/60Hz)250
機能24時間換気機能付・DCブラシレスモーター
仕様ダクト接続部:現地組立不要
1台
¥68,980
税込¥75,878
29日以内出荷
関連キーワード