9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。 省電力設計の高効率モーター採用。 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。 高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。 ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。 テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
羽根径(Φmm)120 質量(kg)1.4 電圧(V)100 消費電力(W)9/10 電源単相 騒音値(dB)37/37 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×340×221.5 適合パイプ径(Φmm)100 風量(m3/h)95/95
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式
羽根径(Φmm)95 質量(kg)2.2 電圧(V)100 消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500 風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
1台
12,980 税込14,278
欠品中

ハイブリッドナノコーティング・プラス採用で、羽根汚れを10年ガード!
寸法(mm)100 電圧(V)100
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続パイプΦ200mm。低騒音設計。給気転用可能。風逆流防止シャッター付。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)200 質量(kg)10.8 電圧(V)100 消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】49/48.5(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×640 風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)
1台
33,980 税込37,378
11日以内出荷

接続パイプ:Φ150mm。低騒音・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
羽根径(Φmm)135 質量(kg)4.6 電圧(V)100 消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230 風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180 質量(kg)82 電圧(V)100 消費電力(W)強:52/58(50Hz/60Hz)、弱:29/32(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)強:42.5/42.5(50Hz/60Hz)、弱:32/31(50Hz/60Hz) ダクト径(Φmm)150 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×632×365 風量(m3/h)強:450/450(50Hz/60Hz)、弱:290/280(50Hz/60Hz)
1台
24,980 税込27,478
9日以内出荷

接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180 質量(kg)7.7 電圧(V)100 消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)33.5/33(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×632 風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)
1台
22,980 税込25,278
10日以内出荷

1台ほか
17,900 税込19,690
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

天井排気タイプ。浴室、洗面所、トイレの状況に応じた臨時換気能力切替可能(50、60、70、80、90、100m3/hに設定できます)。様々な圧力損失に左右されない低風量コントロール方式採用。24時間小風量換気方式。24時間換気風量調整可能(各ゾーン20、30、40m3/h設定)。風逆流防止シャッター付。速結端子接続
用途浴室・トイレ・洗面所 種別定風量制御タイプ、耐湿タイプ 接続パイプ(Φmm)100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×615×700 電圧(V)100 羽根径(Φmm)180 取付中間取付形 ダクト径(Φmm)100 電源単相 ファンプラスチック(シロッコファン) 付属品ドレン抜きチューブ・天吊金具 消費電力(W)(50/60Hz)30 材質(ボディ)プラスチック 機外静圧(Pa)100(50/60Hz) 種類V-180SZ4後継機種 質量(kg)6.7 騒音値(dB)(50/60Hz)42 風量(m3/h)(50/60Hz)250 機能24時間換気機能付・DCブラシレスモーター 仕様ダクト接続部:現地組立不要
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷