16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10本)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長持ちパワー。
タイプ単3形 質量(g)96 使用温度範囲(℃)-20~60 電圧(V)1.5 直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
1パック(10本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ単4形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
特価
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ単4形 電圧(V)1.5 本数4本 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(4本)
189 税込208
当日出荷

タイプ単4形 電圧(V)1.5 本数2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
109 税込120
当日出荷

放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。液漏れ防止構造により液漏れを抑制。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ単4形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
569 税込626
8日以内出荷

保存条件JIS準拠2年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
タイプ単4形 電圧(V)1.5 使用推奨期限JIS準拠2年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です) 入数(本)4
1パック
249 税込274
4日以内出荷

伸ばしてランタン、縮めてライトの2WAY仕様。単3型・単4型どちらでも使えて防災用品として大活躍。防滴仕様(IPX4準拠)
質量(g)155 全光束(Lm)標準モード/ライト使用時:約150、標準モード/ランタン使用時:約150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)776×76×125~161 保護等級IPX4 連続使用時間(時間)標準モード((単3型使用時):約1、標準モード(単4型使用時):約5、省電力モード(単3型使用時):約50、省電力モード(単4型使用時):約25 使用電池単三、単四 照度(Lx)標準モード/ライト使用時:約12000(1M前方)、標準モード/ランタン使用時:約25(0.5M前方) LED使用数(個)1 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

誘導灯・非常用照明器具用の自己点検リモコンです。一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/HACCP対応/クリーンルーム用
付属品乾電池(単4)×2本(※動作確認用) 適合【誘導灯】KSH10151、KSH10151H、KYH4951B、KSH4911A、KSD2951A、KYD2951A、KSD4951VHA、WSH4951B、WSH2982B、KSH10162、KSH10162H、KYH1951HB、KSH4922A、KSD2962A、KYD4951A、KSD4962VHA、WSH4962B、WSH1991B、KSH20151、KSH20151H、KYH2951HB、KSH1911HA、KSD4951A、KSD2951VA、KYD2951VA、WSH1911B、WSH2991B、KSH20162、KSH20162H、KYH4951HB、KSH1922HA、KSD4962A、KSD2962VA、KYD4951VA、WSH2911B、KYH2971B、KSH40151、KSH40151H、KSH1911A、KSH2911HA、KSD2951HA、KSD4951VA、WSH1951B、WSH4911B、KSH40162、KSH40162H、KSH1922A、KSH2922HA、KSD2962HA、KSD4962VA、WSH1962B、WSH1971B、KSH5011A、KYH1951B、KSH2911A、KSH4911HA、KSD4951HA、KSD2951VHA、WSH2951B、WSH1982B、KSH5022A、KYH2951B、KSH2922A、KSH4922HA、KSD4962HA、KSD2962VHA、WSH2962B、WSH2971B 質量(kg)0.06(本体、乾電池含む) 使用温度範囲(℃)5~35 電源単4乾電池×2本 リモコン人合:信号到達距離 最大15m 入数(個)1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

三菱電機ペンライト
コンパクト・スリムボディで携帯に便利なクリップ付。 さまざまなシーンに対応できる防滴仕様(IPX4準拠)。 明るさ約12ルーメン。
シルバー 全光束(Lm)約12 連続使用時間(時間)約24(三菱アルカリ乾電池EXシリーズ使用、20度時) 使用電池単4形乾電池2本 LED白色LED(直径5mm)×1個 照度(Lux)約300(25cm前方)
1個
799 税込879
当日出荷

リモコンで設定した調光率は照明器具の電源をON/OFFしても保持されます(消灯(0%)でも保持します
付属品乾電池2本(動作確認用) 適合(ユニット)SC3100、SC3110 質量(kg)0.06(本体、電池含む) 電源単4乾電池(DC3.0V)2本 使用温湿度範囲5~35℃/45~80%RH
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
用途LEDライトユニット形Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 付属品乾電池2本(動作確認用) 質量(kg)0.06(本体、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35 電源単4マンガン乾電池2本(付属) リモコン信号仕様:信号到達距離最大15m
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

付属品シーンリモコン、壁掛け用ホルダー付 質量(kg)0.76 材質(本体)ABS樹脂(白) 備考磁石内蔵 電源単4乾電池2本付属 使用環境温度(℃)5~35 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)機器間15(見通し距離)
1台
9,098 税込10,008
3日以内出荷

ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器。照明器具とMILCO.S[ワイヤレスタイプ]コントローラの施工後、コンパクトリモコンのシーン番号を押せばすぐに調光がスタート!。アップダウンによるお好みの調光や全灯・消灯もらくらくです
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ) 付属品乾電池2本(動作確認用) 適合(コントローラ)MS711S、MS691S 質量(kg)0.55(本体、電池含む) 使用温度範囲(℃)5~35 電源単4アルカリ乾電池2本 到達距離(m)(リモコン信号)最大15
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
用途照明器具用 付属品乾電池2本(動作確認用) 質量(kg)0.06(本体、電池含む) 電源単4マンガン電池2本 使用可能温度範囲5~35℃ 到達距離(m)(信号)最大15
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷