6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)5 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【強】36.5/37.5、【弱】26/25 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】50/52、【弱】28.5/27〈給気〉【強】45/47、【弱】27/26 温度交換効率(%)【強】66/65、【弱】75/76 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】34/35、【弱】22/21
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄形ベーシックシリーズ。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-10℃~-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618 電圧(V)100 適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません) 電源単相 付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 接続パイプ(Φmm)100、125、150 質量(kg)15 機能24時間換気・らくらく換気設計型式適合認定を取得 種別寒冷地タイプ 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄形ベーシックシリーズ。ダクト圧損に影響されない「低風量制御」機能搭載。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は100、120、140,160、180、200m3/hで設定可能。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-5℃~-15℃のとき[24分間:吸排気運転+6分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 機能24時間換気・DCブラシレスモーター 温度交換効率(%)[強]65[弱]80(50/60Hz) 電源単相 処理風量(m3/h)[強]200[弱]60(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]49.5[暖房弱]65[冷房強]40[冷房弱]64.5 消費電力(W)(50/60Hz)[強]84[弱]8.5 質量(kg)15 電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]37[弱]17 接続パイプ(Φmm)100、125、150 適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません) 付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 種別寒冷地タイプ 機外静圧(Pa)[強]150[弱]60(50/60Hz) 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐湿性に優れた透湿膜製全熱交換器 外気清掃フィルター内臓
質量(kg)8 消費電力(W)(50/60Hz)33/40 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)38/40 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉140/155〈給気〉125/140 温度交換効率(%)63/60
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

カテキン入り外気清掃フィルター搭載 透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面)
付属品給排気パイプ 電源電圧(V)100
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) カテキン入り外気清掃フィルター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16 電源電圧(V)100 温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)