14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ) 階級(級)2.5 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA)1 寸法A(mm)43 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 付属品取付ねじ用ナット 目盛板(地色)白色
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA)1 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

種類不平等目盛 周波数(Hz)50-60共用 シリーズL-Nシリーズ(広角度計器) 消費電力(VA)2 動作原理可動鉄片形 機種交流電流計
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

目安指針 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 電流の種類AC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

付属品取付ねじ用ナット 質量(kg)0.2 タイプCT併用 形式YR-8UNAA 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 周波数(Hz)50/60共用 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA)1.5 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm)82×99 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 階級(級)2.5 目盛長(mm)70
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA)2 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 付属品取付ねじ用ナット 目盛板(地色)白色
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

タイプダイレクト 消費電力(VA)1.2 動作原理整流形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 周波数(Hz)50/60共用 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 目盛(最大)0-300V 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

付属品取付ねじ用ナット カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 質量(kg)0.5 形式LP-110NF 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 定格電圧(V)110 寸法A(mm)92 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA)1.5 動作原理トランスデューサ形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm)110×110 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 階級(級)0.5 目盛長(mm)175
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取付ねじ用ナット カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 質量(kg)0.5 形式LP-110NPF 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 寸法A(mm)92 目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理トランスデューサ形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm)110×110 相線式3P3W 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 階級(級)5 目盛長(mm)175
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

質量(kg)0.7 取付方式埋込形 外形寸法(mm)W72×H144×D106.5(盤内奥行き94.5) 定格電流(A)5 準拠規格IS C 1216-1/2 電力量計(変成器組合せ計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計、JIS C 1102-2/3/5 電圧計・電流計・ 電力計・力率計(計測精度のみ) パルス出力○(無電圧接点、2点) 設定範囲VT一次電圧/CT一次電流:〇パルス単位/パルス幅:〇 通信機能通信仕様→B/NET伝送(M8HM-B形B/NET伝送モジュール)/MODBUS通信(M8HM-MB形MODBUS通信モジュール)収集可能なデータ→電力量(受電・送電) 電圧(現在値) 電流(現在値・最大値) 電力(現在値・最大値)無効電力(現在値・最大値) 力率(現在値)電力量タイムデータ→電力量タイムデータ(1分/10分/30分)(電力量タイムデータ間隔は通信で設定)記憶期間→30分タイムデータ : 45日間(当日含む)10分タイムデータ : 21日(当日含む)1分タイムデータ : 48時間 耐候性屋内耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 計量値表示6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□) 状態表示動作・無負荷・逆電流
1個
97,980 税込107,778
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)