67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様信号線:FCPEVAEΦ0.9~1.2 1P 最大配線長50m 適合機種MS682 MS682S 質量(kg)0.06 出力方式トランジスタ出力(12V10mA以下) 仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上 使用環境温度:0~40℃ 湿度:85%以下(結露しないこと) 取付板厚(mm)5~20 接続台数1コントローラに12台 埋込穴(Φmm)50
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

三菱電機人感センサ
ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
適合(コントローラ)MS682、MS382S 質量(kg)0.06 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 出力方式トランジスタ出力(12V10mA以下) 使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと) 信号ケーブルCPEV、AEΦ0.9、Φ1.2-2C等 最大配線長50m 接続台数1コントローラに12台 埋込穴(Φmm)50 取付可能板厚(mm)5~20
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

三菱電機人感センサ
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH 人感センサ検出範囲Φ4.5m(高さ2m)設置高さ最大3m以下、Φ6m(高さ3m)
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション。人感センサユニットと組み合わせることで、人感センサ対応となります。取付金具とネジは同梱されています
質量(kg)0.3 消費電力(W)0.1 使用可能温度範囲-10~40℃
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 仕様アドレス範囲:000-1~063-4Lx 適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061、【人感センサ子機(別売)】MN3904A(最大接続台数8台) 質量(kg)0.2 定格入力電圧(V)通信:+-24 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 検知範囲【照度/人感】Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)/Φ4.5m(高さ2m)照度・人感共に設置高さ最大3m以下 使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH 設定範囲(照度)100~3000Lx 定格入力電流(mA)通信:8.7(子機なし)、22.7(子機接続時) 埋込穴(Φmm)75
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

用途屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)。水滴がかからない、かつ結露しない場所。直射日光や熱光源の当たらない場所 負荷接続定格:3A/1mA(最大/最小) 切替方式【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ) 検知距離(m)天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時) 質量(kg)0.2
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)6 質量(kg)0.3 仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上 通信方式MS681S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下 検知範囲照度センサー:Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)、人感センサー:Φ4.5m(天高2m) 使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと) 制御点数LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台) スケジュールMS682S時刻モード、タイマーモード 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ) 定格電圧・周波数AC100~254V(50/60Hz) 調光方式照度センサによる目標照度維持制御(自動)、ワイヤレスリモコンによる(手動) 調光率(%)5~100、0(消灯)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
用途照明器具用 付属品乾電池2本(動作確認用) 質量(kg)0.06(本体、電池含む) 電源単4マンガン電池2本 使用可能温度範囲5~35℃ 到達距離(m)(信号)最大15
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
用途LEDライトユニット形Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 付属品乾電池2本(動作確認用) 質量(kg)0.06(本体、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35 電源単4マンガン乾電池2本(付属) リモコン信号仕様:信号到達距離最大15m
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット
質量(kg)0.2 消費電力(W)0.3 使用環境温度(℃)-10~40 適応SGモデル(クラス2500~1000)用、RGモデル(クラス3000~1000)用、HGモデル(クラス2000~1500)用 ケースプラスチック
1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷

1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Myシリーズ。人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細やかな節電が可能。センサが検知範囲内の人の動きを感じて自動制御。空間の安全性や消し忘れを防止し、節電が図れます。点灯時調光率を5段階で調光可能。見通しのできる場所や人通りの多い場所などにおすすめ
用途工場・倉庫など 形状逆富士タイプ/230幅 質量(kg)1.3 取付直付形 種類中天井用/逆富士タイプ/230幅 本体塗装亜鉛めっき鋼板白色 大きさ40形 ランプの種類LED 人感センサー
1台
9,698 税込10,668
31日以内出荷

高床天井用ベースライトGTシリーズ 無線人感センサ用ワイヤレスリモコン
付属品乾電池2本(動作確認用) 質量(kg)0.16(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~35 電源単3アルカリ乾電池2本(付属) 適合ユニット【別売】SC0850
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの人感センサ付器具。不在時の消灯により、大幅な節電を実現します。
定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力 色温度(K)5000 ビーム角(度)A:119°、B:110° 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汎用性の高いレギュラーグレードモデル。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに カバーポリカーボネート(透明) タイプ高効率 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75 耐震性S2 モデルRGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角130°
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電します
仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可 40形 階段灯 非常用照明器具 材質(本体)鋼板 白色仕上 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)85 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 人感センサー ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
46,980 税込51,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

Myシリーズ。人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細やかな節電が可能。センサが検知範囲内の人の動きを感じて自動制御。空間の安全性や消し忘れを防止し、節電が図れます。点灯時調光率を5段階で調光可能。見通しのできる場所や人通りの多い場所などにおすすめ
用途工場・倉庫など 質量(kg)1.2 取付直付形 タイプ40形 種類中天井用/笠付タイプ 本体鋼板(白色仕上(白色塗装)) ランプの種類LED 人感センサー
1台
9,798 税込10,778
31日以内出荷

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です
仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可 20形 階段灯 非常用照明器具 材質(本体)鋼板 白色仕上 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)85 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 人感センサー ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
43,980 税込48,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
用途中天井用 Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 高さ(m)天井:6~2.5
1台
9,398 税込10,338
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.2 機能人感センサ付 製品形状笠付タイプ 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

Myシリーズ
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.3 機能人感センサ付 製品形状逆富士タイプ 230幅 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)0.8 機能人感センサ付 製品形状トラフタイプ 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1 機能人感センサ付 製品形状逆富士タイプ 150幅 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です
仕様器具内送り配線:不可 40形 階段通路誘導灯兼用形 材質(本体)鋼板 白色仕上 定格電圧(V)AC100~242 機能段調光:100%⇔70% 型式認可番号3AE-1074 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 認定番号LALE-030 演色指数(Ra)85 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 人感センサーなし ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
37,980 税込41,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 寸法(mm)埋込穴:220×1235 取付埋込形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)2.4 機能人感センサ付 製品形状下面開放タイプ 220幅 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

用途屋内用 仕様高天井用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.2 機能人感センサ付 製品形状笠付タイプ 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途屋内用 仕様高天井用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1 機能人感センサ付 製品形状トラフタイプ 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途屋内用 仕様中天井用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 機能人感センサ付 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

用途屋内用 仕様中天井用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)0.8 機能人感センサ付 製品形状トラフタイプ 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)