79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不在時の消灯により大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。
定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力 色温度(K)5000 ビーム角(度)A:115°、B:110° 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1セット
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不在時の消灯により大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。
定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力 色温度(K)5000 ビーム角(度)A:117°、B:109° 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1セット
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不在時の消灯により大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。
定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) ビーム角度(°)A:118、B:109 演色指数(Ra)85
1セット
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消費電力(W)6 質量(kg)0.3 仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上 通信方式MS681S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下 検知範囲照度センサー:Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)、人感センサー:Φ4.5m(天高2m) 使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと) 制御点数LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台) スケジュールMS682S時刻モード、タイマーモード 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ) 定格電圧・周波数AC100~254V(50/60Hz) 調光方式照度センサによる目標照度維持制御(自動)、ワイヤレスリモコンによる(手動) 調光率(%)5~100、0(消灯)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細やかな節電が可能。センサが検知範囲内の人の動きを感じて自動制御。空間の安全性や消し忘れを防止し、節電が図れます。点灯時調光率を5段階で調光可能。見通しのできる場所や人通りの多い場所などにおすすめ
用途工場・倉庫など 形状逆富士タイプ/230幅 質量(kg)1.3 取付直付形 種類中天井用/逆富士タイプ/230幅 本体塗装亜鉛めっき鋼板白色 大きさ40形 ランプの種類LED 人感センサー
1台
9,698 税込10,668
31日以内出荷

天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの人感センサ付器具。不在時の消灯により、大幅な節電を実現します。
定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力 色温度(K)5000 ビーム角(度)A:119°、B:110° 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1セット
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

Myシリーズ。人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細やかな節電が可能。センサが検知範囲内の人の動きを感じて自動制御。空間の安全性や消し忘れを防止し、節電が図れます。点灯時調光率を5段階で調光可能。見通しのできる場所や人通りの多い場所などにおすすめ
用途工場・倉庫など 質量(kg)1.2 取付直付形 タイプ40形 種類中天井用/笠付タイプ 本体鋼板(白色仕上(白色塗装)) ランプの種類LED 人感センサー
1台
9,798 税込10,778
31日以内出荷

LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
用途LEDライトユニット形Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 付属品乾電池2本(動作確認用) 質量(kg)0.06(本体、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35 電源単4マンガン乾電池2本(付属) リモコン信号仕様:信号到達距離最大15m
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

Myシリーズ。電池内蔵形。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。リモコン自己点検機能付。LED内蔵・電源ユニット内蔵。人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいないときは消灯して節電
用途工場、オフィスなどの避難専用階段など タイプ階段灯 非常用照明器具 人感センサーあり/ON/OFFタイプ 取付天井直付・壁面横付兼用 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 耐震性S2 定格電圧(V)100~242
1台
33,980 税込37,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1セット
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
用途中天井用 Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 高さ(m)天井:6~2.5
1台
9,398 税込10,338
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
用途中天井用 仕様ガード・吊具:併用不可、送り接続・点灯制御:連動不可、器具内送り配線:不可 Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上 定格固定出力 定格電圧(V)AC200~242 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 高さ(m)天井:6~2.5 人感センサー ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
20,980 税込23,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容(器具)EL-LH-VS42300+(ライトユニット)EL-LU41053W 2AHTNの組合せ 種別直付形 質量(kg)2.3 消費電力(W)55.3 定格固定出力 定格電圧(V)AC200~242 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)176.3 光束(Lm)9750 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

逆富士タイプ 230幅 人感センサ付 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LH-VS42300+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ 種別直付形 質量(kg)2.3 消費電力(W)55 定格固定出力 定格電圧(V)AC200~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)180.8 光束(Lm)10000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
27,980 税込30,778
31日以内出荷

逆富士タイプ 150幅 人感センサ付 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LH-VS41500+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ 種別直付形 質量(kg)2 消費電力(W)55 定格固定出力 定格電圧(V)AC200~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)180.8 光束(Lm)10000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

セット内容(器具)EL-LH-VS41500+(ライトユニット)EL-LU41053W 2AHTNの組合せ 種別直付形 質量(kg)2 消費電力(W)55.3 定格固定出力 定格電圧(V)AC200~242 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)176.3 光束(Lm)9750 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

Myシリーズ
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.2 機能人感センサ付 製品形状笠付タイプ 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)0.8 機能人感センサ付 製品形状トラフタイプ 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.3 機能人感センサ付 製品形状逆富士タイプ 230幅 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

逆富士150幅 リニューアルサイズ 人感センサ付 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LH-VS41501+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ 種別直付形 質量(kg)2.1 消費電力(W)55 定格固定出力 定格電圧(V)AC200~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)180.8 光束(Lm)10000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
27,980 税込30,778
31日以内出荷

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1 機能人感センサ付 製品形状逆富士タイプ 150幅 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

Myシリーズ。電池内蔵形。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。リモコン自己点検機能付。人を検知して100%点灯。人がいないときは必要最小限の明るさに抑えて節電
用途テナントビル、オフィス、病院など 取付天井直付・壁面横付兼用 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプ階段通路誘導灯兼用形 定格電圧(V)100~242 耐震性S2 人感センサーあり/段調光タイプ
1台
67,980 税込74,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 寸法(mm)埋込穴:220×1235 取付埋込形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)2.4 機能人感センサ付 製品形状下面開放タイプ 220幅 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

Myシリーズ
用途高天井用 定格固定出力 大きさ40形 演色指数(Ra)85 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 形状トラフタイプ
1台
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セット内容(器具)EL-LH-VS41501+(ライトユニット)EL-LU41053W 2AHTNの組合せ 種別直付形 質量(kg)2.1 消費電力(W)55.3 定格固定出力 定格電圧(V)AC200~242 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)176.3 光束(Lm)9750 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

用途屋内用 仕様高天井用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.2 機能人感センサ付 製品形状笠付タイプ 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途屋内用 仕様高天井用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1 機能人感センサ付 製品形状トラフタイプ 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途屋内用 仕様中天井用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)0.8 機能人感センサ付 製品形状トラフタイプ 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)