制御電圧(V)100・200
接続方法表面形:◎線押え
寸法(mm)43×70×114.5
質量(kg)0.3
規格JIS:JIS C 8374
定格電圧(V)AC100/200
接点構成1c
相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
漏電表示方式電気式(LED)
連続通電電流(A)5
仕様互換形ZCT
定格電流(A)50[短時間]
部分放電性能向上
計器の電子化を背景とした低負担化対応
従来機種と取付互換
用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用
定格二次電流(A)5
取付足の方向を90°変更できます。
一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用
過電流強度40倍
確度階級(級)1
使用場所屋内
質量(kg)MPD-3C形高圧コンデンサ/約2.5、MPD-3T形トランス箱/約0.8、MPD-3W形専用シールド線/約0.1
耐電圧(商用周波数)高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC22kV 1min間、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC2kV 1min間
定格周波数(Hz)50/60切替え(出力端子にて切替え)
定格出力電圧(V)7(3.3kV時:3.5V)1相完全地絡時 但し進み90°
定格入力電圧(V)3相6.6k(3.3kV)
雷インパルス耐電圧高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC60kV 1.2/50μs、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC4.5kV 1.2/50μs
質量(kg)3.5
周波数(Hz)50/60両用
制限負荷(VA)100
関連キーワード