33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約2 電圧(V)100/200/242 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
27,980 税込30,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防雨型器具
用途天井直付専用器具 質量(kg)約1.8 電圧(V)100~242 寸法(Φ×高さH)(mm)160×115 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)150 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)100 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用 質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット) タイプ軒下用 白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)-10~35 定格固定出力(AHN) 定格電圧(V)100~242 構造防雨形(軒下側のみ) 保護等級IP43 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用 質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット) タイプ軒下用 白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)-10~35 定格固定出力(AHN) 定格電圧(V)100~242 構造防雨形(軒下側のみ) 保護等級IP43 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用 質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット) タイプ軒下用 白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)-10~35 定格固定出力(AHN) 定格電圧(V)100~242 構造防雨形(軒下側のみ) 保護等級IP43 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプ角形 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴(Φmm)150
1台
7,698 税込8,468
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)150 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上 反射板枠タイプ傾斜天井用 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
7,698 税込8,468
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)150 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプウォールウォッシャ 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
6,998 税込7,698
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)125 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプウォールウォッシャ 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
6,998 税込7,698
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)125 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプ深枠/白色コーン遮光30° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)125 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板プラスチック銀色鏡面仕上 反射板枠タイプ深枠/鏡面コーン遮光30° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)100 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板プラスチック銀色鏡面仕上 反射板枠タイプ深枠/鏡面コーン遮光30° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)100 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプ深枠/白色コーン遮光30° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)150 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上 反射板枠タイプ銀色コーン遮光15° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
4,598 税込5,058
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)100 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上 反射板枠タイプ銀色コーン遮光15° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
4,598 税込5,058
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)125 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 カバーシリコーン 乳白色 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 配光角度(°)126
1台
6,998 税込7,698
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)125 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプトリムレス 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 配光角度(°)77
1台
6,998 税込7,698
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)150 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠木枠 ライトオーク色仕上 反射板プラスチック白色 反射板枠タイプ木枠 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
5,498 税込6,048
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)150 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上 反射板枠タイプグレアソフト/銀色コーン45° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
7,998 税込8,798
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)125 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上 反射板枠タイプグレアソフト/銀色コーン45° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)125 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプ白色コーン遮光15° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
4,398 税込4,838
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)150 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプ深枠/白色コーン遮光30° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)125 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板プラスチック銀色ツヤ消し仕上 反射板枠タイプ銀色コーン遮光15° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
4,598 税込5,058
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MCシリーズ。ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光。独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)100 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプ白色コーン遮光15° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

電源ユニット内蔵。防雨形。IP23。使用可能温度範囲:5~35℃。傾斜天井に取付可能(45°まで)
用途屋外用照明。軒下用。天井直付用 質量(kg)2 材質(本体)アルミ 黒色塗装仕上 電圧(V)AC100~242 消費電力(W)6.9 定格固定出力 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.8 光束(Lm)820 LED寿命(時間)40000 クラス100 ビーム角度(°)90 演色指数(Ra)85 配光タイプ拡散 器具相当FHT24形・白熱電球100形器具相当 下面カバーアクリル 透明
1台
25,980 税込28,578
92日以内出荷

電源ユニット内蔵。防雨形。IP23。使用可能温度範囲:5~35℃。傾斜天井に取付可能(45°まで)
用途屋外用照明。軒下用 定格固定出力 演色指数(Ra)85 下面カバーアクリル 透明 質量(kg)2 配光タイプ拡散 ビーム角度(°)90 電圧(V)AC100~242 LED寿命(時間)40000
1台
25,980 税込28,578
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電源ユニット内蔵。傾斜天井に取付可能(45°まで)
用途天井直付用 配光タイプ拡散 演色指数(Ra)85 質量(kg)1.8 材質(本体)アルミ 白色半ツヤ粉体塗装 下面カバーポリカーボネート 乳白色 電圧(V)100 定格寿命(時間)40000時間 配光角度(°)90
1台
19,980 税込21,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源ユニット内蔵。防雨形。IP23。使用可能温度範囲:5~35℃。器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム
用途屋外用照明。壁面取付専用 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 配光タイプ拡散 ビーム角度(°)90 質量(kg)2.4 下面カバーアクリル 透明 LED寿命(時間)40000
1台
27,980 税込30,778
31日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
用途壁面(上、下向き)取付専用 取付方式直付形 配光タイプ拡散
1台
19,980 税込21,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)