「冷却保管庫」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
音の静かなペルチェ方式です。
電子制御+アルミニウム2面自然対流方式により、均一な庫内温度分布です。
吸気口は下部ドレインパンに装着されており、着脱可能なフィルター式で容易に清掃できます。
付属品ステンレス製棚板×1枚
材質庫内内箱・扉内板:PP、断熱カバー/PE、冷却版/アルミニウム(黒色アルマイト加工)、棚/ステンレス
質量(kg)9
容量(mL)20
温度(℃)(庫内)約6(周囲温度25時)※保証値ではありません。周囲温度により変化する場合があります(周囲温度18~25を推奨)。
電源コード(m)2
冷却方式自然対流方式(2面冷却)
定格消費電力48/48W
外寸法(mm)365×375×445
定格電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番1-8470-11
庫内寸法(mm)285×216×324mm
冷却装置ペルチェ素子モジュール
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
関連キーワード