仕様●開閉負荷:最小:DC5V、1mA●定格開閉電圧・電流:DC24V、0.5A
適合機種MELSEC-L CPUユニット
質量(kg)0.11
接続方式外部配線:スプリングクランプ端子台
適合電線(mm2)0.3~2.0(AWG22~14)(より線/単線)
応答時間OFF→ON:10ms以下、ON→OFF:12ms以下
消費電流(A)(DC5V内部)0.06
機械的寿命(万回)2000以上
電気的寿命(万回)定格開閉電圧・電流10以上
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
仕様18点端子台交換用、プッシュインタイプ
タイプスプリングクランプ端子台
適合電線0.3~1.0mm2(AWG22~18)(より線)、Φ0.5~1.0mm(単線)
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
関連キーワード