長持ちパワー。
タイプ単3形
質量(g)96
使用温度範囲(℃)-20~60
電圧(V)1.5
直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
こんなお得な商品も!
アルカリ乾電池 単3
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
タイプ単3形
電圧(V)1.5
本数4本
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(4本)
¥189
税込¥208
当日出荷
こんなお得な商品も!
マンガン乾電池 単3
モノタロウ
¥109
税込¥120
タイプ単3形
電圧(V)1.5
本数4本
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
¥129
税込¥142
当日出荷
放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
使用推奨期限10年
こんなお得な商品も!
アルカリ乾電池 単3 ハイパワー
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。液漏れ防止構造により液漏れを抑制。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
使用推奨期限10年
放電性能アップ!安心の5年間寿命。デジタル機器に最適なパワフル乾電池。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
地震台風など非常時の備えに便利なコンパクト設計。レジャー・アウトドアに大活躍。吊下げフック付き。防滴仕様(IPX4準拠)
質量(g)120
全光束(Lm)約160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×139
保護等級IPX4
連続使用時間(時間)標準モード:約5、省電力モード:約100
使用電池単三
照度(Lx)約75(0.5M前方)
LED使用数(個)4
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ホルダーから外すと点灯します。
蓄光仕様で暗闇でも光ります。
全光束(Lm)14
トラスコ品番795-4701
セット内容取り付けねじ2本
材質本体:ABS
幅(mm)25
高さ(mm)145
質量(g)39
奥行(mm)28
電源単3形乾電池×2個(別売)
使用電池単3形乾電池×2本
点灯時間(最大)約22時間
電球の種類LED
最大点灯時間(最大)約22時間
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
ローカル自動調光システム MILCO.S 双方向ワイヤレスリモコン
付属品乾電池2本(動作確認用)
質量(kg)0.16(電池除く)
材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)
使用温度範囲(℃)0~35
電源単3アルカリ乾電池2本(付属)
操作屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
通信機能自動/消灯の操作、調光率の明暗、調光率指示の操作、設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現
モニタ調光率、色温度、省エネ率、電力値、各種設定の情報
設定項目通常、シーン1~6、調光率、上下限調光率、不在時調光率、感度設定、初期照度、目標照度、人感センサ保持時間、不在時フェード時間、スケジュール設定機能
適合コントローラ機種【別売】MS681、MS681S、MS682、MS682S、MS683S、MS684SA、MS691S、MS691S、MS692S、MS851、MS711S(設定の高さによっては使用できない機種があります)
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)0.3
電源単3アルカリ乾電池2本
電源電圧(V)3
通信方式IR通信(赤外線通信)家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz
使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH
通信距離(m)3
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
伸ばしてランタン、縮めてライトの2WAY仕様。単3型・単4型どちらでも使えて防災用品として大活躍。防滴仕様(IPX4準拠)
質量(g)155
全光束(Lm)標準モード/ライト使用時:約150、標準モード/ランタン使用時:約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)776×76×125~161
保護等級IPX4
連続使用時間(時間)標準モード((単3型使用時):約1、標準モード(単4型使用時):約5、省電力モード(単3型使用時):約50、省電力モード(単4型使用時):約25
使用電池単三、単四
照度(Lx)標準モード/ライト使用時:約12000(1M前方)、標準モード/ランタン使用時:約25(0.5M前方)
LED使用数(個)1
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
コンパクト設計で、設置場所を選ばない。
蓄光仕様採用。
LED採用にて光源の長寿命化を実現。
色白
全光束(Lm)14
連続使用時間(時間)約22(三菱アルカリ乾電池EXシリーズ使用時)
使用電池単3形乾電池2本
LED白色LED(直径5mm)×1個
照度(Lux)約100(1m前方)
1個
¥1,398
税込¥1,538
11日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)0.3
電源単3アルカリ乾電池2本
電源電圧(V)3
通信方式IR通信(赤外線通信)家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz
使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH
通信距離(m)3
1台
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
高床天井用ベースライトGTシリーズ 無線人感センサ用ワイヤレスリモコン
付属品乾電池2本(動作確認用)
質量(kg)0.16(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~35
電源単3アルカリ乾電池2本(付属)
適合ユニット【別売】SC0850
1個
¥30,980
税込¥34,078
92日以内出荷
misola専用
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
電圧(V)DC3.0
電源(基準値)単3アルカリ乾電池2本(付属)
設定項目シーン設定(空の状態、フレーム調光率、フェード)、スケジュール設定(日出入固定スケジュール、任意スケジュール)
1台
¥32,980
税込¥36,278
92日以内出荷
関連キーワード