Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付埋込形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用
仕様MILCO.CONNECT搭載
種別LEDライトユニット形ベースライト
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)43.2
色温度(K)3000-5000
取付け方法埋込形
光源色色温度可変
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色仕上
定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC200~254
機能段調光:100%⇔70%
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ
シリーズFX3S
制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり
演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100
命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種
プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)
時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃
動作温度(℃)0~55
入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり
プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)
通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch
プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)54.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)170.7 (200V時)
光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)9270
光色昼白色 (5000K)
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
セット内容EL-LH-B42205 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 220幅 )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
定格消費電力(W)54.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.5 (200V時)
光束(Lm)9260
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
光色白色 (4000K)
明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
1組
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)54.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)174.9 (200V時)
光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)9500
光色昼白色 (5000K)
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
セット内容EL-LH-B41503 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 オプション取付可能タイプ 150幅 )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
定格消費電力(W)54.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.4 (200V時)
光束(Lm)9040
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
光色白色 (4000K)
明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
1組
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
取付方式埋込形
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)2.3
穴サイズ(mm)【埋込穴】100×(1216×N+29)
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用
仕様MILCO.CONNECT搭載
種別LEDライトユニット形ベースライト
質量(kg)(器具本体のみ)3.1
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)43.2
色温度(K)3000-5000
取付け方法埋込形
光源色色温度可変
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用
仕様MILCO.CONNECT搭載
種別LEDライトユニット形ベースライト
質量(kg)(器具本体のみ)2.3
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)43.2
色温度(K)3000-5000
取付け方法埋込形
光源色色温度可変
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100×(1216×N+29)
定格光束(Lm)5940
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可
寸法(mm)埋込穴:300×(1244×N+10)
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色塗装仕上
タイプ連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅 全長1244mm(リニューアルサイズ)、電磁波低減用
定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC200~254
機能段調光:100%⇔70%
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
タイプDINレール取付用アダプタ
オプション取付可能タイプ ファインベース 220幅
段調光機能付固定出力形
40形サイズで110形と同等の明るさを実現
110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LH-B42205+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ
種別埋込形
長さ(mm)1260
幅(mm)250
質量(kg)4.3
高さ(mm)128.7
消費電力(W)55(200V時)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC200~242
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)172.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)9500(200V時)
明るさ(Lm)10000
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
SF-PRと同一の塗装色マンセルN7を採用し取付時の調和性をアップしました!
従来のスライドベースと同一寸法にし、互換性を確保しています。
SF-PR以外の三菱電機モーターにも使用可能です。
オプション取付可能タイプ ファインベース 150幅
段調光機能付固定出力形
40形サイズで110形と同等の明るさを実現
110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LH-B41503+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ
種別埋込形
長さ(mm)1260
幅(mm)174
質量(kg)3.6
高さ(mm)120
消費電力(W)55(200V時)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC200~242
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)168.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)9270(200V時)
明るさ(Lm)10000
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
制御方式ストアードプログラム繰返し演算
USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1
プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)
入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
入出力点数(点)4096
適合機種MMP-T32
種類オプションユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)0.13
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×129×106(ベースユニット取付部98)
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
質量(kg)0.23
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×131×106(ベースユニット取付部98)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
質量(kg)0.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×131×106(ベースユニット取付部98)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
質量(kg)0.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×131×106(ベースユニット取付部98)
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
質量(kg)0.12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×129×106(ベースユニット取付部98)
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
質量(kg)0.13
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×124×106(ベースユニット取付部98)
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
質量(kg)0.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×110×106(ベースユニット取付部98)
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
質量(kg)0.26
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×110×106(ベースユニット取付部98)
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
制御出力トランジスタ出力
種別RS-232ケーブル(オムロン社製シーケンサ用ケーブル)
シリーズGOT2000/GOT1000
ケーブル長(m)3
対応機種[GOT2000]:GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディGOT、GT21ワイド、GT21/[GOT1000]:GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT105□、GT104□
分類FA機器接続ケーブル
Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正あり
定格電圧(V)100~242
ランプLDL20
材質(反射板)鋼板 白色仕上
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40
関連キーワード