羽根の取外しがワンタッチで可能。油捕集の大容量化で安心・快適。安全性・メンテナンス性に配慮。交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)。使用済みフィルター簡易着脱可能。フィルター二つ折り可能(廃却時)
消費電力21.5/24.5(50Hz/60Hz)
本体質量(kg)2.8
フィルターフィルター付
騒音値(dB)34.5/34.5(50Hz/60Hz)
風量672/672(50Hz/60Hz)
シャッター連動式
羽根寸法(cm)25
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
お掃除ラクラク&とっても省エネ!。羽根の取外しがワンタッチで可能。油捕集の大容量化で安心・快適。安全性・メンテナンス性に配慮。交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)
消費電力20.5/24(50Hz/60Hz)
本体質量(kg)2.7
フィルターフィルターレス
騒音値(dB)35.5/36(50Hz/60hz)
風量900/900(50Hz/60Hz)
シャッター連動式
羽根寸法(cm)25
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
一体成形で継ぎ目がないフラットボディ。高捕集「油煙」ナビ採用。IHクッキングヒーター連動可能(無線)。※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用。操作しやすい横長スイッチ採用。スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1m)。電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付。風逆流防止シャッター付
電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)[強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5
ファンシロッコファン
奥行(mm)600
本体高さ(mm)400
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19
接続パイプ(Φmm)150
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130
質量(kg)28
タイプ高捕集タイプ
機能24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能
対象機種:羽根径20cmの標準換気扇(台所用除く)。パネル材質:プラスチックの両面にアルミを貼り合わせたもの
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)512×900×88
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×343×220
1台
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
アルミ製。ギャラリ着脱可能。耐蝕処理仕上げ。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ150mm。防火設備該当品。建材試験センター証明番号:第01EG022号。温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。防虫網は10メッシュ。抜け止め金具付(スプリング式)
用途厨房(台所)等にご使用ください。
質量(kg)0.4
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ
用途厨房(台所)等にご使用ください。
質量(kg)0.4
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm。BL認定番号:BLVU010409。温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×150
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm。温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等
質量(kg)0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×150
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
耐食性ステンレス(SUS304)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止
用途厨房(台所)等にご使用ください。
質量(kg)0.5
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止
用途厨房(台所)等にご使用ください。
質量(kg)0.5
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
関連キーワード