Myシリーズ。吊下補助金具付
用途黒板灯用
仕様口出線(電源線)2本付
質量(kg)2
耐荷重(kg)7
大きさ40形
材質(カバー)鋼板 亜鉛メッキ仕上
材質(パイプ)鋼管 白色仕上
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
直付形用共通
質量(kg)0.6
材質(フランジ)鋼板 オフホワイト色塗装仕上
材質(パイプ)薄鋼電線管 オフホワイト色塗装仕上
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
防雨・防湿耐食形
仕様口出線3本付(電源線2本、アース用1本)
質量(kg)1.1
耐荷重(kg)11
大きさ40形/LDL40 1灯・2灯用
材質(カバー)ステンレス ヘアラインクリア仕上
材質(パイプ)ステンレス ヘアラインクリア仕上
1セット(2本)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
Lファインecoシリーズ。吊下補助金具付
用途蛍光灯吊具用部品
質量(kg)0.5
大きさ40形/LDL40 1灯・2灯用
材質(カバー)鋼板白色仕上
取付金具鋼板 亜鉛メッキ仕上
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
仕上【パイプ】 薄鋼電線管アイボリーホワイト色仕上(マンセル10Y9.0/0.5)、【フランジ】: アルミダイカストアイボリーホワイト色仕上(マンセル10Y9.0/0.5)
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
付属品口出線付
質量(kg)0.6
仕上【パイプ】鋼管・白色仕上(マンセルNo. N9.4)、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
取付可能質量(kg)10
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
付属品口出線付
質量(kg)0.8
仕上【パイプ】鋼管・白色仕上、【カバー】鋼板・白色仕上
取付可能質量(kg)11
1組(2本)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
付属品口出線(電源線) 2本付
質量(kg)0.7
仕上【カバー】鋼板 白色仕上【チェーン】鋼線 亜鉛メッキ仕上
取付可能質量(kg)11(取付限度)
1組(2本)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
材質カバー:鋼板、吊下金具:鋼板、ハンガブッシュ:合成樹脂、吊下パイプ:薄鋼電線管、器具取付金具:鋼板
厚さ(mm)カバー:0.5、吊下金具:0.8、吊下パイプ:Φ15.9、器具取付金具:0.8
塗装カバー:白、吊下金具:亜鉛めっき、ハンガブッシュ:白、吊下パイプ:白、器具取付金具:白
シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ
質量(kg)1.1
仕上【パイプ】鋼管・白色仕上、【吊下架】鋼管・亜鉛メッキ仕上、【ハンガカバー】鋼管・白色仕上
取付可能質量(kg)22
1台
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
付属品口出線(電源線) 2本付
質量(kg)0.8
仕上【カバー】鋼板 白色仕上【チェーン】鋼管 白色仕上
取付可能質量(kg)11
1組(2本)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付
質量(kg)1.4
仕上【カバー】鋼板 白色仕上、【チェーン】鋼板亜鉛メッキ仕上
取付可能質量(kg)7
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
付属品口出線(電源線) 2本付
質量(kg)0.7
仕上【カバー】鋼板 白色仕上【チェーン】鋼線 亜鉛メッキ仕上
取付可能質量(kg)25
1組(2本)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付
質量(kg)1.8
仕上【パイプ】鋼板 白色仕上、【吊下架】鋼板亜鉛メッキ仕上、【ハンガカバー】鋼板 白色仕上
取付可能質量(kg)7
1本
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付
質量(kg)1.2
仕上【カバー】鋼板 白色仕上
取付可能質量(kg)7
1組(2本)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
付属品取り付け補助金具付、口出線(電源線)2本
質量(kg)1
仕上【カバー】鋼板白色仕上、【チェーン】鋼線亜鉛メッキ仕上
取付可能質量(kg)22
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
付属品取り付け補助金具付、口出線(電源線)2本
質量(kg)1.4
仕上【カバー】鋼板白色仕上、【チェーン】鋼線亜鉛メッキ仕上
取付可能質量(kg)22
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付
質量(kg)0.8
仕上【カバー】鋼板 白色仕上、【チェーン】鋼板亜鉛メッキ仕上
取付可能質量(kg)7
1組(2本)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ。器具用吊具のカバー
材質ガード:鋼線 白色コーティング、取付板:鋼板 白色塗装
質量(kg)1
タイプ壁直付形 B級用
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ。器具用吊具のカバー
厚さ(mm)鋼板:1
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
高天井ベースライトGTシリーズ
仕様一般屋内用
質量(kg)0.8
種類ボルト用
最大寸法(mm)幅192×55×全長513
取付金具鋼板(電気亜鉛メッキ)
チェーンステンレス
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
付属品口出線(電源線)2本付
質量(kg)0.4
仕上【カバー】鋼板 白色仕上、【パイプ】鋼管 白色仕上
取付可能質量(kg)11
1本
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。壁・天井直付形・吊下兼用形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
取付壁・天井直付形・吊下兼用形
形一般形(20分間)
種類電源別置形 誘導灯 本体
定格電圧(V)AC100/DC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
周波数50Hz/60Hz
光源寿命60,000時間
耐震性Aクラス
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用
仕様●光束維持率:85%●口出し線付
適合【部品/別売】(ガード)GAFS10、(吊具)CC132P
種別Myシリーズ 用途別照明
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上
タイプ笠付タイプ
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242V
構造防雨・防湿形
平均演色評価数(Ra)Ra83
保護等級IP23 防湿形
材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
光源寿命40000時間
入数1セット
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用
仕様●光束維持率:85%●口出し線付
適合【部品/別売】(ガード)GAFS8、(吊具)CC132P
種別Myシリーズ 用途別照明
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上
タイプトラフタイプ
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242V
構造防雨・防湿形
平均演色評価数(Ra)Ra83
保護等級IP23 防湿形
材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
光源寿命40000時間
入数1セット
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W
材質(本体)鋼板(白色塗装)
タイプ自己点検タイプ
種類点滅形誘導灯 本体
シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ
定格電圧(V)AC100
点滅LED
材質(枠)鋼板(白色塗装)
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用
仕様●光束維持率:85%●口出し線付
適合【部品/別売】(ガード)GAFS8、(吊具)CC132P
種別Myシリーズ 用途別照明
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上
タイプ片反射笠付タイプ
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242V
構造防雨・防湿形
平均演色評価数(Ra)Ra83
保護等級IP23 防湿形
材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
光源寿命40000時間
入数1セット
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-2091S、S1-2091SR、S1-2091L、S1-2091AR、S1-2091W、S2-2091L、S2-2091AR、S2-2091W
取付壁・天井直付、吊下兼用
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯 本体
等級B級 BL形(20B形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
周波数50Hz/60Hz
電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60,000時間
耐震性S2クラス
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
一般形誘導灯 自己点検タイプ
取付壁・天井直付形・吊下兼用
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯
定格電圧(V)AC100
梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包
リモコンRZB02(別売)
点灯時間非常時:一般形(20分間)
部品名称吊具 C147P(l=300)、C148P(l=500)、C149P(l=800)
仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
適合部品:吊具CTK100PW、吊具CTK400PW
取付直付形
形直付・吊下兼用形
シリーズMyシリーズ
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
本体質量(kg)2.4
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様色温度可変
適合部品:吊具CTK100PW・CTK4000PW
取付直付形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
取付天井直付形・吊下兼用
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類防雨・防湿形
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色
表示片面灯
保護等級IP23防雨防湿形
材質(カバー)プラスチック・透明
材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上
光源寿命60000時間
リモコン(別売)RZB03
点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)
耐震性A
適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW、CTK400PW、CHTK-A、CHTK-C、ガードGAF26
取付直付形
材質(本体)鋼板白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)0.6
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形・吊下兼用形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W
カバープラスチック・透明
取付天井直付形・吊下兼用形
形一般形(20分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類防雨・防湿形 誘導灯 本体
等級B級 BH形(20A形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP23
光源寿命60,000時間
関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03
耐震性Aクラス
枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
関連キーワード
1
2
3
次へ