「型 スクエア」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Myシリーズ。パネルタイプ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。枠なしスクエア形ライトユニットが均一に発光、方向性のない光を実現
消費電力(W)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
パネルアクリル乳白
Myシリーズ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。パネルタイプ
定格電圧(V)AC100~242
演色指数(Ra)85
Myシリーズ。パネルタイプ
形状フラットタイプ/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形
質量(kg)4.4
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状リニューアル対応タイプ/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□600
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
形状下面開放タイプ/ダクト回避形
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□600
グリーン購入法適合
Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正タイプ
定格電圧(V)100~242
本体鋼板白色塗装仕上
ランプLDL20ランプ
埋め込み寸法(mm)□639
反射板鋼板 白色塗装仕上
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
器具相当FHP42形×2灯
形状下面開放タイプ
質量(kg)3.6
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□350
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
形状下面開放タイプ/ダクト回避形
質量(kg)4.3
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
形状乳白カバータイプ
質量(kg)4
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
材質(カバー)アクリル 乳白
埋め込み寸法(mm)□350
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
器具相当FHP32形×3灯
形状乳白カバータイプ
質量(kg)6
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
材質(カバー)アクリル 乳白
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
Lファインecoシリーズ
形状直管LEDランプ搭載形
取付埋込形
タイプLDL20タイプ
定格初期照度補正付
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装仕上)
ランプ別売
ランプの種類LED
埋込穴(Φmm)□639
反射板鋼板(白色塗装仕上)
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
器具相当FHP45形×3灯
形状乳白カバータイプ
質量(kg)8.7
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
材質(カバー)アクリル 乳白
埋め込み寸法(mm)□600
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(白バッフル)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(木枠)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)木製(ライトオーク調)
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(浅形)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
材質バッフル:アルミ 白色塗装仕上
形状乳白カバー深枠タイプ
質量(kg)9.7
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
消費電力(W)65.2
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
定格電圧(V)100~242
材質(カバー)アクリル 乳白
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
クラス900
埋め込み寸法(mm)□600
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
器具相当FHP45形×4灯
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
クラス600
器具相当FHP32形×3灯
形状乳白カバー深枠タイプ
消費電力(W)40.4
質量(kg)7
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
材質(カバー)アクリル 乳白
材質バッフル:アルミ 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状遮光タイプ/Cチャンネル回避形
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(黒バッフル)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白/黒色塗装仕上
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形
質量(kg)4.4
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□495
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状トリムレスタイプ/Cチャンネル回避形
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□685
グリーン購入法適合
1台で連続調光(5~100%)と段調光(100%⇔約70%)の切替が可能。リニューアルにも適したLEDスクエアライト。
定格電圧(V)AC100~242
仕様直付・半埋込兼用形、下面開放タイプ
定格段調光機能付調光5~100%
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応
質量(kg)5.2
取付埋込形
材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上
シリーズMyシリーズ
定格連調(25~100%)段調光形
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
材質(枠)鋼板白色塗装仕上
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□600
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(パネル)アクリル乳白
仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応
質量(kg)4.3
取付埋込形
材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上
シリーズMyシリーズ
定格連調(25~100%)段調光形
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
材質(枠)アルミ白色塗装仕上
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(パネル)アクリル乳白
仕様Cチャンネル回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応
質量(kg)4.6
取付直付・半埋込兼用形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
シリーズMyシリーズ
定格連調(25~100%)段調光形
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
材質(枠)アルミ白色塗装仕上
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□430
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(パネル)アクリル乳白
仕様Cチャンネル回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応
質量(kg)3.6
取付直付・半埋込兼用形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
定格連調(25~100%)段調光形
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□370
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(パネル)アクリル乳白
仕様直付兼用形、ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応
質量(kg)4.4
取付埋込形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
シリーズMyシリーズ
定格連調(25~100%)段調光形
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
材質(枠)木製(ライトオーク調)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(パネル)アクリル乳白
上方光束で天井面の輝度を高める。
空間をスッキリ見せるコンパクトな埋込穴。
定格電圧(V)AC100~242
仕様(埋込穴)□450
定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
青空を模擬する照明
用途取付ボルト施工
質量(kg)12.5
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
消費電力(W)74
定格電圧(V)100~242
材質(フレーム)乳白アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)52.7
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
光束(Lm)3900
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
パネル散乱パネル:アクリル
青空照明 misora(みそら)
散乱パネルが透き通る青空を表現。二方向によるフレームの発光と影が自然な光の差し込みを演出します
選べる、リモコン切替タイプとスケジュール管理タイプ
上方光束により、天井面の輝度を高めることで開放的で明るい雰囲気を与えます。
空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
定格電圧(V)AC100~242
仕様(埋込穴)□370
定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)AC100~242
仕様(埋込穴)□600
定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)AC100~242
仕様(埋込穴)□450
定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)AC100~242
仕様(埋込穴)□450
定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
発光面を天井から浮かせることで、軽快な雰囲気と賑わいのある空間を演出します。
空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
定格電圧(V)AC100~242
定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
関連キーワード
1
2
次へ