耐食性ステンレス(SUS304)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(キャップ部)。抜け止め金具付(スプリング式)
質量(kg)0.2
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
耐食性ステンレス(フード部:SUS304。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.4
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ150mm。低圧損タイプ。防虫網付タイプ。防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×88
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
耐食性ステンレス(フード部:SUS304。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可。粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.4
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ロスナイ本体と組合わせたときの防音効果は約40dB(VL-10タイプ組合せ時)。耐蝕性ステンレス(SU304)。粉体塗装仕上げ。吸音材は吸音フォーム。壁掛1パイプ取付ロスナイ専用。防虫網付
質量(kg)1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×210×116
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪侵入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
仕様表示文字:別売
取付壁面横付専用形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
使用電池(Ni-MH)8H10DA
材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)
光源色昼白色
光源寿命40000時間(常時)
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
耐震性S2
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)
IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
形Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)
材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP23 防湿形
商品構成器具本体+ライトユニット
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)
種別非常用照明器具
質量(kg)1.3(器具本体のみ)
取付直付形
形20形
タイプ逆富士タイプ 230幅
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
電池(別売)4H15DB(Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号(型式)3AE-1077
光色昼白色(5000K)
非常灯評定番号LALE-022
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
出力タイプ非常時LED出力:一般出力タイプ
耐食性ステンレス(SUS304)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止
質量(kg)0.5
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
耐食性ステンレス(SUS304)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止
質量(kg)0.5
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。塗装仕上げ。防虫網を後付けすることはできません。
質量(kg)1.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×347×210
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
耐食性ステンレス(SUS304)+粉体塗装仕上げ<フード部のみ>。防虫網着脱可能
質量(kg)0.5
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
耐食性ステンレス(SUS304)+粉体塗装仕上げ<フード部のみ>。防虫網着脱可能
質量(kg)0.7
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。抜け止め金具付(スプリング式)
質量(kg)0.2
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。防虫網は10メッシュ。抜け止め金具付(スプリング式)
用途厨房(台所)等にご使用ください。
質量(kg)0.4
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。寒冷地仕様。塗装仕上げ。寒冷地では必ずこちらのウェザーカバーをご使用ください。
質量(kg)3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×345×315
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易
質量(kg)0.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107
耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×206×130
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×206×130
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107
質量(kg)0.5
耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)1.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×310×184
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ(フード部
質量(kg)0.5
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具(スプリング部)。適用パイプ:Φ100mm。防雨形
質量(kg)0.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×170×172
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止
用途厨房(台所)等にご使用ください。
質量(kg)0.5
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部:SUS30。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ〈フード部〉
質量(kg)0.6
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易
質量(kg)0.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107
耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×310×184
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ(フード部
質量(kg)0.5
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易
仕様水切板付
材質/仕上耐食性ステンレス(SUS304)/紛体塗装
質量(kg)0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107
耐食性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)
質量(kg)0.2
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
高いインテリア性でエクステリアにマッチ。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。軒天取付可。抜け止め金具付(スプリング式)
質量(kg)0.5
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。適用パイプ:Φ150mm。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。ギャラリ付タイプ。防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×68
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)1.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×280×184.50
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
耐食性ステンレス(SUS304)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止
用途厨房(台所)等にご使用ください。
質量(kg)0.5
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ