「塩 25」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段調光機能で節電、明るさ制御が可能。重耐塩仕様。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形) 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 使用場所屋外用 光色昼白色 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 沿岸から200m以内の重塩害地域にも 優れた低温特性によるこまめな消灯が可能
仕様口出し線付 カバーポリカーボネート透明 材質(本体)アルミ タイプGTシリーズ 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 光源色昼白色 推奨環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫 光源寿命60000時間、光束維持率(%):85 アームステンレス シルバー色塗装 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角配光
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ 重耐塩仕様 軽量化により取付時や架台への負担を軽減
用途屋外用投光器 仕様重耐塩仕様 材質電源ケース:アルミ(シルバーアルマイト) 材質(本体)アルミ(シルバーアルマイト) 定格初期照度補正 定格電圧(V)AC100~254 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 材質(カバー)前面:強化ガラス(透明) 光源色昼白色 アーム鋼板(高耐食溶解亜鉛メッキ) 耐風速(m/s)60 耐電圧(kV)15(コモンモード)、落下防止ワイヤ付 演色指数(Ra)73 調光の可否不可 電源ユニット内蔵
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高天井用ベースライト GTシリーズ。電機工業、木工業、家具製造業、クレーンを使用する工場や塩害・重塩害地域で使用可能です。防雨・防湿・耐塵・防噴流形。重耐塩仕様。定格電圧AC254Vに対応
仕様●光束維持率:85%●口出し線付 カバーポリカーボネート樹脂 透明 質量(kg)3.9 材質(本体)アルミ シルバーアルマイト 使用温度範囲(℃)-25~40 周波数(Hz)50/60 シリーズGTシリーズ 産業用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V 構造耐振動、耐衝撃、重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形)、電源一体型 平均演色評価数(Ra)73 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 防湿形 光源寿命40000時間 耐振動ランダム振動2.4G(5~200Hz) 入数1台 アームステンレス鋼板 シルバー色塗装 光色昼白色(5000K) グリーン購入法適合 耐衝撃30G 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 配光タイプ広角 調光範囲75%段調光
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GTシリーズ。産業用。IP65。口出し線付。電源ユニット内蔵。30°までの傾斜天井に取付可能
用途塩害・重塩害地域の工場・倉庫 材質本体・アーム:ステンレス シルバー色塗装、カバー:ポリカーボネート 透明 質量(kg)3.3 消費電力(W)87.8 定格固定出力/高力率段調光形(100%⇔75%) 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)183.3 光源寿命60000時間 光束(Lm)16100 クラス2000/1500 ビーム角度(°)87 演色指数(Ra)75 耐震性S2 配光タイプ広角
1台
67,980 税込74,778
92日以内出荷

高天井用ベースライト GTシリーズ。腐食性ガス耐性構造により、ゴム・タイヤ製造などで発生する硫化ガスや腐食性ガスを含む空間で使用可能です。定格電圧254V対応。硫化ガス環境に向けた専用設計。腐食性ガスや油煙の流入を防ぐ気密性を高めた構造。強化ガラスカバーで硫化ガスや油煙環境に対応
仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(落下防止ワイヤ H鋼取付用)EL-XW003 取付直付専用 材質(本体)アルミ シルバーアルマイト 使用温度範囲(℃)-10~40(平均35以下) 周波数(Hz)50/60 シリーズGTシリーズ 産業用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V 構造耐硫化、耐油煙、重耐塩(防湿・耐塵・防噴流形)、電源一体型 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 防湿形 材質(カバー)前面:強化ガラス 透明 光源寿命40000時間 入数1台 アームステンレス鋼板 シルバー色塗装 光色昼白色(5000K) グリーン購入法適合 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30までの傾斜天井に取り付け可能 配光タイプ広角
1台
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GTシリーズ。産業用。IP65。口出し線付。電源ユニット内蔵
用途天井直付用、クレーン用。製紙業・木工業・家具製造業など 材質本体・アーム:ステンレス シルバー色塗装、カバー:ポリカーボネート 透明 質量(kg)3.7 消費電力(W)64.7 定格固定出力/高力率段調光形(100%⇔75%) 定格電圧(V)100~254 風速(m/s)設計許容:60 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)171.5 光源寿命60000時間 耐振動ランダム振動2.4G(5-200Hz) 光束(Lm)11100 クラス2000/1500/1000 ビーム角度(°)87 耐衝撃30G 演色指数(Ra)75 耐震性S2 配光タイプ広角 グリーンマーク認定
1台
67,980 税込74,778
92日以内出荷

GTシリーズ。産業用。IP65。落下防止ワイヤ付。口出し線付。電源別置型
用途造船所、湾岸エリアの物流倉庫 材質本体:ステンレス シルバー色塗装、リフレクタ:プラスチック 白色、下面カバー:ポリカーボネート 透明 質量(kg)4.5 定格電圧(V)100~242 風速(m/s)設計許容:60 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 光源色昼白色 光源寿命60000時間 耐振動ランダム振動3.2G(10~200Hz) クラス2000 ビーム角度(°)93 耐衝撃30G 演色指数(Ra)75 耐震性S2 配光タイプ広角 器具相当メタルハライトランプ400形
1台
99,980 税込109,978
92日以内出荷

高天井用ベースライト GTシリーズ。造船所、湾岸エリアの大型クレーンや物流倉庫などで使用可能な湾岸クレーン向け高天井用ベースライトです。防雨・耐塵・防噴流形。電源一体型で軽量化を実現。定格電圧AC254Vに対応
仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合100t以下の門型クレーン用 カバーポリカーボネート樹脂 透明 質量(kg)4 材質(本体)アルミ シルバーアルマイト 使用温度範囲(℃)-25~40 周波数(Hz)50/60 シリーズGTシリーズ 産業用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V 温度(℃)(100V時)50、(200~254V時)55 構造耐振動、耐衝撃、重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形)、電源一体型 定格消費電力(W)(※200V時)113.4 平均演色評価数(Ra)73 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 防湿形 エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)186.9 光源寿命40000時間 耐振動ランダム振動3.4G(10~200Hz) 入数1台 アームステンレス鋼板 シルバー色塗装 光色昼白色(5000K) 明るさクラス2000(メタルハライドランプ 400形器具相当) グリーン購入法適合 耐衝撃30G 定格光束(Lm)21200 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 配光タイプ広角 調光範囲75%段調光
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

落下防止ワイヤ付き。電源ユニット内蔵。IP65。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ15kV(コモンコード)。
用途屋外用照明 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格初期照度補正 器具相当水銀ランプ400形 クラス1500 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)114 光源寿命60000時間 演色指数(Ra)75 質量(kg)8
1台
89,980 税込98,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

落下防止ワイヤ付き。電源ユニット内蔵。IP65。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ15kV(コモンコード)。
用途屋外用照明 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格初期照度補正 器具相当水銀ランプ1000形 クラス4000 定格電圧(V)200~242 消費電力(W)304 光源寿命60000時間 演色指数(Ra)75 質量(kg)15.5
1台
199,800 税込219,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

落下防止ワイヤ付き。電源ユニット内蔵。IP65。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ15kV(コモンコード)。
用途屋外用照明 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格初期照度補正 器具相当水銀ランプ700形 クラス3000 定格電圧(V)200~242 消費電力(W)228 光源寿命60000時間 演色指数(Ra)75 質量(kg)13.5
1台
169,800 税込186,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

落下防止ワイヤ付き。電源ユニット内蔵。IP65。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ15kV(コモンコード)。
用途屋外用照明 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格初期照度補正 器具相当メタルハライドランプ400形 クラス2000 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)150 光源寿命60000時間 演色指数(Ra)75 質量(kg)9
1台
119,800 税込131,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

落下防止ワイヤ付き。電源ユニット内蔵。IP65。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ15kV(コモンコード)。
用途屋外用照明 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格初期照度補正 器具相当メタルハライドランプ1000形 クラス6000 定格電圧(V)200~242 消費電力(W)451 光源寿命60000時間 演色指数(Ra)75 質量(kg)25
1台
269,800 税込296,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ