24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色 質量(kg)0.7 タイプ防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 演色指数(Ra)83 ライトユニット0
1本
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色 質量(kg)1.2 タイプ防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 演色指数(Ra)83 ライトユニット(40(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高天井用ベースライト GTシリーズ。電機工業、木工業、家具製造業、クレーンを使用する工場や塩害・重塩害地域で使用可能です。防雨・防湿・耐塵・防噴流形。重耐塩仕様。定格電圧AC254Vに対応
仕様●光束維持率:85%●口出し線付 カバーポリカーボネート樹脂 透明 質量(kg)3.9 材質(本体)アルミ シルバーアルマイト 使用温度範囲(℃)-25~40 周波数(Hz)50/60 シリーズGTシリーズ 産業用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V 構造耐振動、耐衝撃、重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形)、電源一体型 平均演色評価数(Ra)73 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 防湿形 光源寿命40000時間 耐振動ランダム振動2.4G(5~200Hz) 入数1台 アームステンレス鋼板 シルバー色塗装 光色昼白色(5000K) グリーン購入法適合 耐衝撃30G 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 配光タイプ広角 調光範囲75%段調光
1台
65,980 税込72,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 材質(本体)ステンレス 白色仕上 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
28,980 税込31,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
材質(本体)ステンレス 白色仕上
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 材質(本体)ステンレス 白色仕上 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様口出し線付 形状片反射笠付タイプ 質量(kg)2.8 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ40形 材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿・耐塩形
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様口出し線付 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ40形 材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿・耐塩形
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様防雨・防湿・耐塩形 形状逆富士タイプ/230幅 質量(kg)1.1 取付直付形 種類軒下用 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ20形 ランプの種類LED
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様口出し線付 形状笠付タイプ 質量(kg)2.4 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ40形 材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿・耐塩形
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様防雨・防湿・耐塩形 取付直付形 種類軒下用 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様防雨・防湿・耐塩形 取付直付形 種類軒下用 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿・耐塩形。IP23。口出し線付。塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用 材質(ライトユニットカバー)アクリル 取付直付形 保護等級防湿形IP20 使用可能温度範囲5~60℃
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿・耐塩形。IP23。口出し線付。塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ110形 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)85 材質(ライトユニットカバー)アクリル LED寿命(時間)40000
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能
材質(本体)ステンレス 白色仕上
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様口出し線付 カバーポリカーボネート樹脂(乳白色) 質量(kg)1.2 種類屋外(軒下)用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 保護等級IP23 大きさ40形 LED内蔵 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿・耐塩形
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮
用途軒下用 仕様防雨・防湿・重耐塩形 形状逆富士タイプ/150幅 質量(kg)1.6 取付直付形 種類軒下用 本体ステンレス(白色仕上) 大きさ40形 ランプの種類LED
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

Myシリーズ。防雨・防湿・耐塩形。IP23。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵。口出し線付。塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用 材質(ライトユニットカバー)アクリル 形状トラフタイプ 材質(本体)ステンレス 白色仕上(白色粉体塗装) 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 大きさ110形 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能 固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 材質(本体)ステンレス 白色仕上 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
32,980 税込36,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 沿岸から200m以内の重塩害地域にも 優れた低温特性によるこまめな消灯が可能
仕様口出し線付 カバーポリカーボネート透明 材質(本体)アルミ タイプGTシリーズ 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 光源色昼白色 推奨環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫 光源寿命60000時間、光束維持率(%):85 アームステンレス シルバー色塗装 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角配光
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能 固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色 タイプ防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 防湿形 色温度(K)5000 光源色昼白色 ライトユニット0
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途軒下用 仕様口出し線付 形状逆富士タイプ/150幅 質量(kg)2.7 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP65(ライトユニットのみ) 大きさ40形 色温度(K)5000 材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿・重耐塩形
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途軒下用 仕様口出し線付 カバーポリカーボネート樹脂(乳白色) 質量(kg)1.2 種類屋外(軒下)用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 保護等級IP65 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED内蔵 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 電源ユニット内蔵 防水重耐塩形
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様口出し線付 材質(本体)アルミ 使用温度範囲(℃)-25~40 シリーズGTシリーズ 定格電圧(V)AC100~254 保護等級IP65 機能光源寿命お知らせ 色温度(K)5000 使用環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) 材質(アーム)ステンレスシルバー色塗装 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)