234件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.50/3.10 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25.50/28.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)85/95 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。室内にマッチした角形デザイン。抜け止め金具付。防音効果:約29dB
材質プラスチック製 質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50 適合パイプ径(Φmm)100 捕集効率(%)75
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

質量(kg)0.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

1台
4,798 税込5,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

質量(kg)0.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用 左右どちらの窓にも据付け可能 窓の開閉も自由自在 木枠窓・アルミサッシ窓据付 抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V)100
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


質量(kg)1.5 電圧(V)100 電源単相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)256.50×233×139 羽根径(Φmm)150 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用。24時間プログラムタイマーと温度・湿度センサー内蔵コントローラー付属。コントローラ前面パネル部に表示が見やすい7セグメントディスプレイを採用
セット内容換気扇×3、コントローラー×1 質量(kg)1.4 電圧(V)100 消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160 風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷

世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用
質量(kg)1.4 電圧(V)100 消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160 風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

レンジフードファン用。照明ランプを単独で入/切する場合に選択してください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×120×14.30
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。材質:プラスチック製。天井・壁取付可能
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50 捕集効率(%)82
1台
2,998 税込3,298
当日出荷


吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。排気5方向(後・上左・上右・左部・右部)…ノックアウト式(後・上右・左部・右部)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売。※照明ランプを単独で入/切する場合には、「P-60SW2」を選択してください。電動給気シャッター連動形
奥行(mm)580 付属品壁取付用金具・木ネジ 幅(mm)600 高さ(mm)190 タイプ壁スイッチタイプ 種類V-316KSW5後継機種 ファンターボファン
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

タイプ強制排気・自然給気タイプ 電源電圧(V)100 材質(ボディ)プラスチック
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様引きひもスイッチ式、抗菌仕様(引きひもつまみ部)、シャッター付き タイプ強制排気・自然給気タイプ 電源電圧(V)100 材質(ボディ)プラスチック
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


居間は人が多く集まり、空気の汚れやすいところ。 密閉化されたお部屋でもスムーズに空気を入れかえます。
仕様パネル前面断熱仕様、高静圧シロッコファン採用(プラスチック製)、給気ダンパー開閉自在、壁据付専用(天井据付不可)、引きひもスイッチ式、抗菌仕様(引きひもつまみ部) 質量(kg)1.4 タイプ強制排気・自然給気タイプ 消費電力(W)(50/60Hz)10/11.8 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)35/36 風量(m3/h)(50/60Hz)77/80
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売
質量(kg)16.5 電圧(V)100 タイプ壁スイッチタイプ 幅(mm)600 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/675[弱]350/335 消費電力(W)(50/60Hz)[強]77/88[弱]40/43 種類V-604KSW7後継機種 奥行(mm)600 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29 高さ(mm)600 ファンシロッコファン 接続パイプ(Φmm)150
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売
種類V-604KSW7-BL後継機種 BL規格排気型4型 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[弱]32/31 電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[弱]64/66 高さ(mm)600 幅(mm)600 奥行(mm)650 接続パイプ(Φmm)150 タイプ壁スイッチタイプ ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[弱]380/345 質量(kg)17 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷


最小77mmの薄壁に取付可能(P-13VS併用時)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。シャッター開口面積調節(5段階)。NOx吸収フィルターにより外気中の窒素酸化物(NOx)約 50%カット。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル
材質プラスチック製 質量(kg)0.3
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

お掃除ラクラク&とっても省エネ!。羽根の取外しがワンタッチで可能。油捕集の大容量化で安心・快適。安全性・メンテナンス性に配慮。交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)
消費電力20.5/24(50Hz/60Hz) 本体質量(kg)2.7 フィルターフィルターレス 騒音値(dB)35.5/36(50Hz/60hz) 風量900/900(50Hz/60Hz) シャッター連動式 羽根寸法(cm)25
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

羽根の取外しがワンタッチで可能。油捕集の大容量化で安心・快適。安全性・メンテナンス性に配慮。交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)。使用済みフィルター簡易着脱可能。フィルター二つ折り可能(廃却時)
消費電力21.5/24.5(50Hz/60Hz) 本体質量(kg)2.8 フィルターフィルター付 騒音値(dB)34.5/34.5(50Hz/60Hz) 風量672/672(50Hz/60Hz) シャッター連動式 羽根寸法(cm)25
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サッシ遮音等級T-2相当の防音効果(P-13VSSQ3-AF 併用時)。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。交換用フィルター:P-06JF。室内にマッチしたフラットパネル。壁取付
材質プラスチック製 質量(kg)0.3 適合パイプ径(Φmm)Φ100 通過風量(m3/h)30
1台
5,598 税込6,158
当日出荷