引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4
色ダークブラウン
消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)
風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。材質:プラスチック製。天井・壁取付可能
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50
捕集効率(%)82
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。室内にマッチした角形デザイン。抜け止め金具付。防音効果:約29dB
材質プラスチック製
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50
適合パイプ径(Φmm)100
捕集効率(%)75
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
最小77mmの薄壁に取付可能(P-13VS併用時)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。シャッター開口面積調節(5段階)。NOx吸収フィルターにより外気中の窒素酸化物(NOx)約 50%カット。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル
材質プラスチック製
質量(kg)0.3
サッシ遮音等級T-2相当の防音効果(P-13VSSQ3-AF 併用時)。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。交換用フィルター:P-06JF。室内にマッチしたフラットパネル。壁取付
材質プラスチック製
質量(kg)0.3
適合パイプ径(Φmm)Φ100
通過風量(m3/h)30
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。風方向調整機能付。材質:プラスチック製
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50
捕集効率(%)82
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.50/3.10
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25.50/28.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)85/95
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ワイヤレスリモコンタイプ
8時間タイマー
メモリー機能
質量(kg)3.5
消費電力(W)34/38(50Hz/60Hz)
電源単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)484×374×335
風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。風量センサー内蔵。速結端子仕様(回転式)
羽根径(Φmm)85
質量(kg)0.56
電圧(V)100
消費電力(W)【強】5.90/6.30(50Hz/60Hz)、【弱】3/2.90(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】18/18(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160
風量(m3/h)【強】47/55(50Hz/60Hz)、【弱】20/20(50Hz/60Hz)
1台
特価
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
交換用フィルター:P-18WQF。質量:06kg。通過風量(目安):17.5m3/h。シャッター開口面積調節(5段階)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター):質量法捕集効率82%(カテキン入り)。室内にマッチしたフラットパネル。材質:プラスチック製
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×137
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
レンジフードファン用。照明ランプを単独で入/切する場合に選択してください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×120×14.30
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
適合器具EL-M702 EL-M703 EL-M1500 EL-M1501
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
引きひもタイプ。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4
色ピュアホワイト
消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)
風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
開閉がスムーズなワンプッシュ方式。過給気防止機構付(風圧式シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。適用パイプ:Φ100mm。抜け止め金具付。防音効果:約31dB。材質:プラスチック製
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×152×145
捕集効率(%)75
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包
点灯時間(非常時)60分
定格長時間定格形
取付壁埋込形
種類(表示板)片面
定格電圧(V)100
材質(本体)プラスチック 白色
耐震性A
光源寿命60000時間
仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
部品名称埋込ボックス BOX2161、リモコン RZB01
LED光源(mcd)LE20404S3W-B
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。防虫網は10メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付。粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.4
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食処理仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付
質量(kg)0.3
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
赤外線ワイヤレス方式。24時間換気風量8段階切替方式。ワイヤレス化を図ることで壁内電気配線を省力化、速結端子接続で省据付化を実現。排気ファンを10台まで制御・接続可能。24時間換気風量を一定に保つ低風量制御機能付(定風量制御解除可)。浴室の急速還気。浴室の一時停止。浴室急速換気1~5時間切タイマー内蔵。”浴室”端子のパイプ用ファン(V-08PPD7-AF)は浴室以外にも使用することができます。質量:0.8kg<受信ユニット・送信ユニット>。受信ユニット特徴:洗面所天井埋込形(埋込寸法□100mm)。受信ユニット特徴:定風量制御により、サニタリー全体換気量を一括制御(トイレの不良をセンシング後個々ファンの風量を制御)。受信ユニット特徴:電源元スイッチ内蔵(引きひも式)。送信ユニット特徴:広角発信機能(前傾角:約10°)。送信ユニット特徴:到達距離:役3m。送信ユニット特徴(付属品):壁取付送信ユニットホルダー
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET。1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートと組合せて使用できます。
適合【スイッチプレート】モダンプレートMN6003W010、モダンプレート(耐火)WN6703W、ステンレスプレートWN7603K、新金属プレート(2型)MN65039、新金属プレートMN7503010、防滴プレートWN7903、金属防滴プレートWN7803K、ガードプレートWN7973K、金属ガードプレートWN7873K、フルメタルプレートWNV1403F
適合機種MN3121・MN3122
質量(kg)0.06
入数(個)20
1セット(20個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。防虫網は10メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付。粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.4
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
部品名称埋込ボックス BOX1101
質量(kg)0.9
LED光源(mcd)LE13402S3W-B
シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。室内にマッチした角形デザイン。適用パイプ:Φ100mm。抜け止め金具付。防音効果:約29dB。材質:プラスチック製
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50
捕集効率(%)75
1台
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
質量(kg)1.4
部品名称埋込ボックス BOX2161
仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
LED光源(mcd)LE20405S3W-B
ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 壁スイッチ4個用
仕様【操作ボタン割付動作】個別・グループ、ゾーン、パターン、調光up/down、色温度up/down、人感/照度センサー入切、赤外線:通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz
質量(kg)0.06
定格入力電圧(V)通信:±24
機能ボタン操作、一時点灯、消灯遅延、誤操作防止
通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用周囲温度(℃)-10~40
使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
ボタン数操作ボタン:4
定格入力電流(mA)通信:6.6
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
外気清掃フィルター内臓
質量(kg)7.5
色ベージュ
消費電力(W)(50/60Hz)【強】32/37、【弱】18/19
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)【強】38/40、【弱】30/28
風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】115/130、【弱】75/65〈給気〉【強】110/120、【弱】70/60
温度交換効率(%)【強】72/70、【弱】74/75
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。壁・天井直付形・吊下兼用形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
取付壁・天井直付形・吊下兼用形
形一般形(20分間)
種類電源別置形 誘導灯 本体
定格電圧(V)AC100/DC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
周波数50Hz/60Hz
光源寿命60,000時間
耐震性Aクラス
ロスナイセントラル用給気清浄フィルターボックス。本体のOA側に壁掛設置。設置位置自在で高所メンテナンス改善。パネルは左右開閉変更可。高性能除じんフィルター搭載(質量法捕集率約97%)。別売<微小粒子用>高性能フィルター装着可(P-100QHHF)。別売Noxフィルター装着可(P-110NF)
質量(kg)4.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)482×350×180
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード着脱可能。ギャラリ付。壁面部雨垂れ低減構造。適用パイプ:Φ100mm。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)
質量(kg)0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168.50×219×151
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード着脱可能。ギャラリ付。壁面部雨垂れ低減構造。適用パイプ:Φ200mm。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)
質量(kg)0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×274×208
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード着脱可能。ギャラリ付。壁面部雨垂れ低減構造。適用パイプ:Φ150mm。壁汚れ防止タイプ(ワイド水切板付)
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222.50×219×183
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
質量(kg)0.6
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)5.90/6.30/3/2.90
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/35/18/18
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×160
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)47/55/20/20
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
タテ取付用。1m。壁掛1パイプ取付ロスナイ用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×99×1030
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。防虫網は10メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付。粉体塗装仕上げ(フード部
質量(kg)0.5
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食処理仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付
質量(kg)0.4
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包。防雨・防湿形
用途クリーンルーム用。湿気を生じる場所。雨に濡れる可能性がある場所
質量(kg)3.2
取付壁埋込形
材質(本体)鋼板 アクリル焼付白色仕上
種類(表示板)片面
等級B級(BL形)20B形
消費電力(W)1.9
定格一般形
定格電圧(V)100
厚さ鋼板(本体):0.8
清浄度推奨:クラス6
電池(Ni-MH蓄電池)2H06DA
材質(枠)鋼板 アクリル焼付白色仕上
光源寿命60000時間
LEDLE20404S3W-B
入力電流(A)0.06
点灯時間(非常時)20分
耐震性A
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
本機は屋内複合一体型カメラを壁面に取り付けるための金具です。 。ドームカバー(K-9971/K-9970)と組み合わせての使用も可能です。
質量(g)約650
使用温度範囲(℃)-10 ~+ 55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×140×217.5
表面仕上げABS樹脂
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ