カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
さらに商品を絞り込む
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(8)
  • 三菱電機
  • サンコー(4)
  • エスコ(3)
  • ハーフェレ(3)
  • Ruedamann(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ピカコーポレイション(2)
  • ACE(エース)(2)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    グリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(4)

「外階段」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
Myシリーズ<br />電池内蔵形<br />口出し線付<br />リモコン自己点検機能タイプ<br />平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯<br />LED内蔵・電源ユニット内蔵<br />階段通路誘導灯兼用形<br />リモコン自己点検機能に対応<br />防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具<br />軒下用<br />雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)<br />湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)<br />階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力・段調光機能付ライトユニット防雨・防湿形点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242光源寿命(常用ライトユニット)40000時間耐震性S使用電池(Ni-MH)7H15DB保護等級IP23材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 三菱電機LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
Myシリーズ<br />電池内蔵形<br />口出し線付<br />リモコン自己点検機能タイプ<br />平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯<br />LED内蔵・電源ユニット内蔵<br />階段通路誘導灯兼用形<br />リモコン自己点検機能に対応<br />防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具<br />軒下用<br />雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)<br />湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)<br />階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力・段調光機能付ライトユニット防雨・防湿形点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242光源寿命(常用ライトユニット)40000時間耐震性S使用電池(Ni-MH)7H15DB保護等級IP23材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
Myシリーズ<br />電池内蔵形<br />口出し線付<br />リモコン自己点検機能タイプ<br />平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯<br />LED内蔵・電源ユニット内蔵<br />階段通路誘導灯兼用形<br />リモコン自己点検機能に対応<br />防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具<br />軒下用<br />雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)<br />湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)<br />階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力・段調光機能付大きさ40形出力仕様(非常時/LED)高出力ライトユニット防雨・防湿形点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242光源寿命(常用ライトユニット)40000時間耐震性S使用電池(Ni-MH)7H15DB保護等級IP23材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)グリーン購入法適合
LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 三菱電機LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
Myシリーズ<br />電池内蔵形<br />口出し線付<br />リモコン自己点検機能タイプ<br />平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯<br />LED内蔵・電源ユニット内蔵<br />階段通路誘導灯兼用形<br />リモコン自己点検機能に対応<br />防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具<br />軒下用<br />雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)<br />湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)<br />階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力・段調光機能付ライトユニット防雨・防湿形点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242光源寿命(常用ライトユニット)40000時間耐震性S使用電池(Ni-MH)7H15DB保護等級IP23材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
LEDライトユニット形非常用照明器具 器具本体 直付形 防雨・防湿形 三菱電機LEDライトユニット形非常用照明器具 器具本体 直付形 防雨・防湿形三菱電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
Myシリーズ<br />電池内蔵形<br />口出し線付<br />リモコン自己点検機能タイプ<br />平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯<br />階段通路誘導灯兼用形<br />リモコン自己点検機能に対応<br />防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具<br />軒下用<br />雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)<br />湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)<br />階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242保護等級IP23使用電池7H15DB点灯時間(非常時)30分耐震性S
階段特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら