カテゴリ

  • 空調・電設資材(104)
    • 天井埋込形換気扇(49)
    • ダクトファン(7)
    • 給気ユニット(5)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(683)
  • 高須産業(23)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • 東芝キヤリア(51)
  • 未来工業(3)
  • 協立エアテック(39)
  • バクマ工業(24)
  • 河村電器産業(7)
  • フカガワ(7)
  • FUJIOH(富士工業)(7)
  • ODELIC(オーデリック)(6)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(4)
  • 日本キヤリア(4)
  • 日東工業(3)
  • JAPPY(2)
  • 鎌倉製作所(2)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2)
  • 渡辺製作所(2)
取付寸法(mm)
  • 260角(1)
  • 280角(1)
  • 315角(1)
  • 395角(1)
適合パイプ径(Φmm)
  • 50~70(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(2)
適合場所
  • トイレ(2)
  • 事務所(3)
  • 居間・居室(3)
  • 店舗(3)
  • 洗面所(2)
ハネ径(cm)
  • 8.5(6)
  • 9.5(1)
  • 10(14)
  • 11.5(16)
  • 14(16)
  • 15(1)
  • 18(16)
  • 20(1)
  • 23(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「天井 換気扇」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用フィルター(P-13QR専用) 三菱電機交換用フィルター(P-13QR専用)三菱電機
429税込472
1個
11日以内出荷
「ヘルスエアー機能」搭載循環ファン / 専用ユニット(JC-10K、10KR用) 三菱電機「ヘルスエアー機能」搭載循環ファン / 専用ユニット(JC-10K、10KR用)三菱電機
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
電動給気シャッター / 外気清浄フィルター付タイプBL認定品 三菱電機電動給気シャッター / 外気清浄フィルター付タイプBL認定品三菱電機
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
天井埋込形換気扇 三菱電機天井埋込形換気扇三菱電機(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
質量(kg)1.9電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)7.20/9.30ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×324.50×250騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)24.50/25.50風量(m3/h)(50/60Hz)90/95羽根径(Φmm)100
天井埋込形換気扇 低騒音電気式シャッター付 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音電気式シャッター付三菱電機
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形 三菱電機ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)13.50/15.50ダクト径(Φmm)EA:100.0風量(m3/h)(50/60Hz)175/170羽根径(Φmm)140
天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形 三菱電機天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形三菱電機
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:30.50/35.50、弱:14.50/16ダクト径(Φmm)EA:100.0騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:170/165羽根径(Φmm)180
天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付三菱電機
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 2~3部屋用定風量タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 2~3部屋用定風量タイプ三菱電機
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
質量(kg)3.7電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:7.20/7.20、弱:2.80/2.80ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×498×390騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29/29、弱:19/19風量(m3/h)(50/60Hz)強:180/180、弱:100/100羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)160.0/160.0
天井埋込形換気扇 定風量オール金属タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量オール金属タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 2部屋用定風量タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 2部屋用定風量タイプ三菱電機
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
天井埋込形換気扇 3部屋用低騒音形 三菱電機天井埋込形換気扇 3部屋用低騒音形三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
質量(kg)3.3電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23、弱:9.50/11ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×442×371騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:34/34、弱:23.50/23.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:210/210、弱:125/125羽根径(Φmm)140
天井埋込形換気扇 丸穴据付タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 丸穴据付タイプ三菱電機
8,298税込9,128
1台
9日以内出荷
質量(kg)1.3電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)4.0/5.0ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×260.50×200騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25/25風量(m3/h)(50/60Hz)50/50羽根径(Φmm)85
天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ三菱電機
9,298税込10,228
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 取替専用タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 取替専用タイプ三菱電機
10,980税込12,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形 三菱電機天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用 三菱電機天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用三菱電機
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0羽根径(Φmm)140
換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
8,798税込9,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ダクト用換気扇 / 低騒音形 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音形三菱電機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:150.0
天井埋込形換気扇 低騒音タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 定風量フラットインテリアタイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量フラットインテリアタイプ三菱電機
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
質量(kg)5.3電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:12.50/12.50、弱:6/6ダクト径(Φmm)EA:150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)298×485.50×380騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:32/32、弱:25/25風量(m3/h)(50/60Hz)強:370/370、弱:260/260羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)110.0/110.0
天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用三菱電機
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)3.80/4.90外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×283×210騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25.50/25.50風量(m3/h)(50/60Hz)50/50羽根径(Φmm)85
天井埋込形換気扇 低騒音グリル別売タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音グリル別売タイプ三菱電機
8,598税込9,458
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)1.2電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)191×307.50×223羽根径(Φmm)100
天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ三菱電機
8,998税込9,898
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用三菱電機
11,980税込13,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
天井埋込形換気扇 低騒音 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音三菱電機
9,198税込10,118
1台
当日出荷から9日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
24時間換気機能付ダクト用換気扇 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷
質量(kg)1.6電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:13/15.50、弱:5.50/5.50ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:27.50/28.50、弱:19/18.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:125/130、弱:70/65羽根径(Φmm)115
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
CO2センサー搭載ダクト用換気扇(機器連携タイプ) 三菱電機CO2センサー搭載ダクト用換気扇(機器連携タイプ)三菱電機
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:150.0羽根径(Φmm)180
バス乾 天井補助枠 三菱電機バス乾 天井補助枠三菱電機
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
用途バス乾燥・暖房・換気システムを天吊据付けする場合に使用する部材です仕様●天井埋込穴寸法(mm):410×285●材質(枠/天吊金具):亜鉛メッキ鋼板適合機種V-142BZLT2、V-143BZLT2、V-142BZLT5、V-143BZLT5入数1台
換気排熱ファン 三菱電機換気排熱ファン三菱電機
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
夏場の戸建住宅にこもる熱気を換気により排出する「換気排熱ファン」夏場の夜間の室内温度を下げ快適性向上ダクト接続不要で簡易施工低騒音・大風量・高静圧の実現高密閉風圧式シャッター採用でホコリ侵入を防止
仕様●取付面:天井・壁・傾斜天井据付可能●電源(Φ):単相●騒音(dB):(50Hz)29.50、(60Hz)29.50質量(kg)2.1電圧(V)100V消費電力(W)(50Hz)12、(60Hz)13接続速結端子接続機能ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ、別売換気扇専用(温度・湿度・時間)コントローラ「P-09CTHS」との連動可能外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×233シャッター「高密閉電気式シャッター」採用風量(m3/h)(50Hz)300、(60Hz)300入数1台羽根径(Φmm)180
ダクト用ロスナイ 天井埋込形 急速排気付タイプ フラットインテリアパネル 三菱電機ダクト用ロスナイ 天井埋込形 急速排気付タイプ フラットインテリアパネル三菱電機
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
天井材が使用できるフラットインテリアパネル居住から非居住まで、各空間に合わせた省エネ換気を実現します。スライド脱着式パネルはワンプッシュ取り外しでラクラクメンテナンス給気・排気側ともにアレル除菌フィルター搭載3台までの複数台運転が可能
用途居間・事務所・店舗用仕様●給排:クイック給排●電源(Φ):単相付属品天吊金具材質<ボディ>プラスチック、<ファン>プラスチック、(シロッコファン)<パネル>プラスチックブラックタイプ急速排気付(250m3/h)タイプ電圧(V)100電源速結端子接続風量「急速」「ロスナイ強」「ロスナイ弱」3段切換シャッター電気式シャッタータイプ埋め込み寸法(mm)395角入数1台接続パイプ(Φmm)100デザインフラットインテリアパネル
中間取付形ダクトファン専用 防振吊金具 三菱電機中間取付形ダクトファン専用 防振吊金具三菱電機
869税込956
1個
9日以内出荷
中間取付形ダクトファン(鋼板ボディ)専用の防振吊り金具ダブルナット施工が可能です
用途天井吊り下げ据付けする際、送風機振動の天井への伝達を防止します適合機種V-30ZMタイプ、V-35ZMタイプ使用ボルトM8、M10入数(個)1適正荷重(kg)1~5
バス乾 天井隙間パネル 三菱電機バス乾 天井隙間パネル三菱電機
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
開口寸法 □360mm~□500mmまでの天井開口を覆うことができます。(天井面は、□540mmまで覆うことができます。)
用途三菱電機社既設商品等からの取替時に天井開口寸法を調整する部材です仕様開口:□500mmタイプ適合機種V-251BZ5取付野縁据付対応タイプ入数1台
パイプ用ファン 給気・循環ユニット アレル除菌フィルタータイプ 三菱電機パイプ用ファン 給気・循環ユニット アレル除菌フィルタータイプ三菱電機
17,980税込19,778
1台
31日以内出荷
業界初!外気を室内空気と混合させて室内に取り入れる「給気・循環ユニット<ミックスフローファン>」24時間給気専用パイプ用ファン高効率シコッロファン搭載タテ・ヨコ据付可能手動シャッターの開閉で風量切換および給気・循環の混合比の変更が可能(全閉も可)アレル除菌フィルター搭載高性能除じんフィルター搭載抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)
用途居室仕様●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音(dB):(50Hz)強 33.50/弱 22.50、(60Hz)強 34.50/弱 22.50材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)質量(kg)2取付壁据付専用(天井据付不可)タイプ高静圧タイプ電圧(V)100V消費電力(W)(50Hz)強 4.20/弱 1.70、(60Hz)強 5.20/弱 1.80ダクト径(Φmm)100機能高効率シロッコファン搭載、電源スイッチ付、強弱切替用スイッチ付、手動シャッター付、アレル除菌フィルター搭載、高性能除じんフィルター搭載、抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×260×176風量(m3/h)(50Hz)強 24/弱 13、(60Hz)強 24.50/弱 13入数1台接続パイプ(Φmm)100羽根径(Φmm)85
ロスナイセントラル換気システム部材 外気清浄フィルターボックス 三菱電機ロスナイセントラル換気システム部材 外気清浄フィルターボックス三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
ロスナイ セントラル換気システム システム部材(微少粒子用)高性能フィルター搭載(2.0μm以上の粒子を約95%捕集
仕様●カバーロック:合成樹脂●ダクト取付口(外気側/給気側):合成樹脂●メッシュフィルター:ポリプロピレン+ポリエチレンテレフタラート●取付板:鋼板●地域:省エネ基準2地域以南に適用●除じんフィルター:ポリプロピレン+ポリエステルセット内容天吊金具(4個)、天吊金具取付用ネジ4×8(8本)、本体据付用木ネジ3.5×32(4本)、クッション(2個)質量(kg)1.4灰色取付天井・床下・壁据付可能本体合成樹脂外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×434×357入数1台接続パイプ(Φmm)150材質(フィルターカバー)合成樹脂
インテリア給排気グリル 三菱電機インテリア給排気グリル三菱電機
5,698税込6,268
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
室内インテリアにマッチした質感高いグリルデザイングリル部ワンタッチ取付丸穴据付給気用途使用可能(別売フィルターボックスを使用して外気清浄フィルターを装着します)
仕様据付場所:天井・壁・床(ただし踏みつけられない場所)材質プラスチック製機能丸穴据付、給気用途使用可能(別途フィルターボックスを使用して外気清浄フィルターを装着します)、グリル部ワンタッチ取付入数1台
小口径排気ファン 三菱電機小口径排気ファン三菱電機
9,198税込10,118
1台
5日以内出荷
小口径でもしっかり換気!住宅改修時における換気扇の増設に最適既存の排気口やエアコンスリーブを利用し配管可能タテ・ヨコ据付可能静圧30Pa時30m3/hを確保世界最小コンデンサモーター採用抗菌仕様
用途居室・トイレ・洗面所仕様●タイプ:ストレート排気タイプ●タイプ:Φ50専用●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音(dB):(50Hz)28、(60Hz)28材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)質量(kg)0.9取付天井・壁据付可能電圧(V)100V消費電力(W)(50Hz)5、(60Hz)5.40機能速結端子仕様(回転式)、本体入切スイッチ、排気方向は左右どちらでも使用可能、抗菌仕様(グリル)適合パイプ呼び径50~70外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×200×125風量(m3/h)(50Hz)40、(60Hz)40入数1台羽根径(Φmm)85
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら