7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
定格インパルス耐電圧(kV)60 開閉寿命(回)1000
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格電流(A)600 質量(kg)15 定格電圧(V)7.2/3.6k 構造三極単投(3P1T) 準拠規格JEC-2310 定格インパルス耐電圧(kV)60 操作方向左右共用 短時間耐電流(kA-秒)20-2
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用 過電流強度40倍 確度階級(級)1
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

1個ほか
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

寸法H(mm)- 寸法A(mm)- 寸法D(mm)- 温度上昇- 機能放電性:印加電圧開放後5分間で50V以下 相数- 塗装色マンセル5Y7/1 保護機能70℃に到達後、2時間以上保持し油漏れせず 温度特性-20/B(使用周囲温度-20℃~50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下) 許容電圧範囲(最大)定格電圧×1.10倍(24時間のうち12時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)、但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない 使用場所- RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加します) 容量許容差(%)定格容量に対し-5~10(任意の2端子間の容量の最大値と最小値との比は1.08以下) 損失係数0.025%以下(常温)
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1台
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)