76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズエコキュートAシリーズ 定格電圧(V)単相200(50-60Hz共用) 冷媒CO2(R744) 耐寒限界温度(℃)ヒートポンプユニット/-25、貯湯ユニット/-15 設計圧力(MPa)14(高圧)/8.5(低圧) 沸上げ温度範囲(℃)約65~約90 沸上げ温度(℃)90(冬期高温)、90(着霜期高温) 適用電力制度季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通信制御型) 使用圧力(kPa)170 最高使用圧力(kPa)193
1セット
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐蝕性ステンレス(SUS304)。寒冷地仕様。塗装仕上げ。寒冷地では必ずこちらのウェザーカバーをご使用ください。
質量(kg)3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×345×315
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

質量(kg)2.5 電圧(V)100 消費電力(W)強8.50/9.50、弱4/4.50(50/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)<SPL>強29/29、弱19.50/19.50(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182 温度交換効率(%)強75/75、弱83/83(50/60Hz) 機外静圧(Pa)強0/0、弱0/0(50/60Hz) 処理風量(m3/h)強21.50/21.50、弱13.50/13.50(50/60Hz)
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

24時間換気で排気による圧力差を利用して自然給気します。過給気防止構造の採用。外気清浄フィルターを装備。室内にマッチした角形デザイン。寒冷地仕様
仕様寒冷地仕様、外気清浄フィルター付 付属品パッキン×1本 質量(kg)0.3 ベージュ 取付壁取付 角形 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50 適合パイプ径(Φmm)100 入数1台 開口面積(cm2)41
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅用ロスナイ 寒冷地仕様
仕様●使用畳数目安:18畳(29.7m2)●換気:24時間換気●調節機能上下:給気側パイプ上下方向調整機能付(40mm可動)●調節機能左右:給気側パイプ左右方向調節機能付(中心より125~175mm)●電源(Φ):単相 付属品給排気パイプ(全長340mm) ブラック タイプロスナイ換気タイプ 取付方式壁掛2パイプ取付タイプ 電圧(V)100 スイッチ引きひもタイプ 機能寒冷地仕様、透湿膜製全熱交換器、電源コード右出し可能、スライドシャッター搭載 適合地域省エネ基準2地域以南(極寒冷地ではご使用できません) 入数1台 接続パイプ(Φmm)100 搭載品花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター、スライドシャッター(手動式)搭載(本体背面)、カテキン入り外気清浄フィルター搭載
1台
41,980 税込46,178
31日以内出荷

質量(kg)2.5 電圧(V)100 消費電力(W)強16/18.50、弱7/8.50(50/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)<SPL>強36.50/36.50、弱27/27(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182 温度交換効率(%)強65/65、弱75/75(50/60Hz) 機外静圧(Pa)強0/0、弱0/0(50/60Hz) 処理風量(m3/h)強30.50/30.50、弱18/18(50/60Hz)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙製全熱交換器 「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)5 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】41.5/42、【ロスナイ】30/28 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】115/120、【ロスナイ】42/39〈給気〉【ロスナイ】37.5/35 温度交換効率(%)【ロスナイ】70/72 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】27/25
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙製全熱交換器 「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面)
接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)7 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】43/43、【ロスナイ】29/28 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】190/190、【ロスナイ】70/60〈給気〉【急速】95/95、【ロスナイ】55/45 温度交換効率(%)【ロスナイ】65/67 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】47/43
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテキン入り外気清掃フィルター搭載 透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面)
付属品給排気パイプ 電源電圧(V)100
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)5 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【強】36.5/37.5、【弱】26/25 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】50/52、【弱】28.5/27〈給気〉【強】45/47、【弱】27/26 温度交換効率(%)【強】66/65、【弱】75/76 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】34/35、【弱】22/21
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)5 電源電圧(V)100
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面)
接続パイプ(Φmm)75 付属品給排気パイプ 質量(kg)6 消費電力(W)(50/60Hz)【強】33/38、【弱】18/19 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【強】39.5/38.5、【弱】29.5/28 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】105/105、【弱】62/57〈給気〉【強】93/93、【弱】55/50 温度交換効率(%)【強】70/70、【弱】77/78 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】77/75、【弱】46/42
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテキン入り外気清掃フィルター搭載 紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【急速】45/48、【ロスナイ】18/18 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】50/48 温度交換効率(%)【ロスナイ】60/65 騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5 質量(kg)4.5 電源電圧(V)100
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)4.5 消費電力(W)(50/60Hz)【急速】45/48、【ロスナイ】18/18 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57 温度交換効率(%)【ロスナイ】60/65 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】50/48
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙製全熱交換器 汚れの大小により「入」「切」「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面) 電源コード右出し可能
接続パイプ(Φmm)100 付属品給排気パイプ・ワイヤレスリモコン 質量(kg)7 タイプワイヤレスリモコンタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)【急速】49/57、【ロスナイ】22/22 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】43/43、【ロスナイ】29/28 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】190/190、【ロスナイ】70/60〈給気〉【急速】95/95、【ロスナイ】55/45 温度交換効率(%)【ロスナイ】65/67 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】47/43
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) カテキン入り外気清掃フィルター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16 電源電圧(V)100 温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼板製。寒冷地仕様。寒冷地では必ずこちらのウェザーカバーをご使用ください。
質量(kg)2.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×345×315
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

紙製全熱交換器 汚れの大小により「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100 付属品ワイヤレスリモコン 質量(kg)5 タイプワイヤレスリモコンタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)【急速】30.5/34.5、【ロスナイ】16.5/17.5 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】41.5/42、【ロスナイ】30/28 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】115/120、【ロスナイ】42/39〈給気〉【ロスナイ】37.5/35 温度交換効率(%)【ロスナイ】70/72 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】27/25
1台
32,980 税込36,278
31日以内出荷

カテキン入り外気清掃フィルター搭載 紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16 温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65 電源電圧(V)100
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁埋込30cm角穴取付専用フード。防虫網を後付けすることはできません。壁厚は100mm以上確保してください。寒冷地では必ず寒冷地仕様ウェザーカバーをご使用ください。
質量(kg)1.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×347×210
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷

鋼板製。温度ヒューズ作動試験:第44942号。漏煙試験:第44943号。寒冷地でも使用いただけます。
質量(kg)7.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×345×317
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止
用途厨房(台所)等にご使用ください。 質量(kg)0.5 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

鋼板製。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約35dB。吸音材は吸音フォーム。寒冷地でも使用いただけます。
質量(kg)2.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×345×315
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

耐食性ステンレス(SUS304)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止
用途厨房(台所)等にご使用ください。 質量(kg)0.5 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷

耐食性ステンレス(SUS304)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止
質量(kg)0.5 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

耐食性ステンレス(SUS304)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止
質量(kg)0.5 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷

耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)
質量(kg)0.4 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 保護等級IP23 保証期間5年 定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)16.7 (200V時) 色温度(K)3000 定格光束(Lm)2090 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当 セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42553L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台 グリーン購入法適合 平均演色評価数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)125.1 (200V時) 光色電球色 保証期間5年 保護等級IP23 定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付
1セット
29,980 税込32,978
10日以内出荷

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 定格光束(Lm)2430 保証期間5年 グリーン購入法適合 定格固定出力・段調光機能付 セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42553N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当 平均演色評価数(Ra)83 消費電力(W)16.7 (200V時) エネルギー消費効率(Lm/W)145.5 (200V時)
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
保護等級IP23 グリーン購入法適合 セット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台 光色昼白色 色温度(K)5000 消費電力(W)13.6 (200V時) エネルギー消費効率(Lm/W)143.3 (200V時) 定格電圧(V)AC100~242 保証期間5年 平均演色評価数(Ra)83 明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプ 定格固定出力・段調光機能付 定格光束(Lm)1950 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)21.0 (200V時) 保護等級IP23 平均演色評価数(Ra)83 明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 保証期間5年 定格固定出力・段調光機能付
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)24.9 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプ 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 保証期間5年 保護等級IP23 平均演色評価数(Ra)83 グリーン購入法適合 定格電圧(V)AC100~242
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
グリーン購入法適合 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 定格固定出力・段調光機能付 保証期間5年 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)
質量(kg)0.4 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷

耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)
質量(kg)0.3 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)
質量(kg)0.3 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。適用パイプ:Φ150mm。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。ギャラリ付
質量(kg)0.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)231×231×110
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。適用パイプ:Φ150mm。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。金網付
質量(kg)0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×113
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷