21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10 電源単相 ダクト径(Φmm)(EA)75.0 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10 電源単相 ダクト径(Φmm)(EA)75.0 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

質量(kg)0.9 電源(V)100 電源単相 消費電力(W)(50/60Hz)5/5.4 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)0
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小口径でもしっかり換気!。住宅改修時における換気扇の増設に最適。既存の排気口やエアコンスリーブを利用し配管可能。タテ・ヨコ据付可能。静圧30Pa時30m3/hを確保。世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。抗菌仕様
用途居室・トイレ・洗面所 仕様●タイプ:ストレート排気タイプ●タイプ:Φ50専用●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)28、(60Hz)28 材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン) 質量(kg)0.9 取付天井・壁据付可能 電圧(V)100V 消費電力(W)(50Hz)5、(60Hz)5.40 機能速結端子仕様(回転式)、本体入切スイッチ、排気方向は左右どちらでも使用可能、抗菌仕様(グリル) 適合パイプ呼び径50~70 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×200×125 風量(m3/h)(50Hz)40、(60Hz)40 入数1台 羽根径(Φmm)85
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷

小口径シリーズ
埋込穴(Φmm)85 タイプ一般 演色指数(Ra)85 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプ白色コーン遮光15° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 配光角度(°)86 グリーン購入法適合
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

小口径シリーズ
埋込穴(Φmm)75 タイプ一般 演色指数(Ra)85 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプ白色コーン遮光15° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 配光角度(°)86 グリーン購入法適合
1台
6,598 税込7,258
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

小口径シリーズ
タイプ一般 演色指数(Ra)85 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプ深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)



一体形ダウンライト 小口径シリーズ。器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保するグレアレスタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
種別ベースダウンライト [枠]白色、[反射板]銀色鏡面仕上げ 定格電圧(V)AC100~242 使用可能温度範囲5~35℃ 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入数1台 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否× ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠[枠]プラスチック、[反射板]プラスチック 調色の可否×
1台
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体形ダウンライト 小口径シリーズ。広がりあるやわらかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ。エントランスなどを明るく演出
種別ベースダウンライト 質量(kg)0.3 白色 種類小口径ダウンライト Φ75 反射板枠(白色コーン 遮光15°) 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)7.5(200V時) 色温度(K)4000 使用可能温度範囲5~35℃ エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)134.6(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1010 配光角度(°)86 入数1台 光色白色 明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光の可否× ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 調色の可否×
1台
6,898 税込7,588
31日以内出荷

広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。電源一体形。空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ。エントランスなど空間全体を明るく演出
仕様光束維持率:85% 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)(※200V時)4.4 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5) 入数1台 明るさクラス60(FHT16形器具相当 白熱電球60形器具相当) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)75 反射板枠白色コーン、遮光15°
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自由に曲がるフレキシブルダクト。ダクト材質:ポリエチレン、ポリプロピレン(曲げてもつぶれにくい「ラセン状ポリプロピレン樹脂」入り)。切断作業はカッターとベンチで簡単に行います
質量(kg)0.38 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×130×12000
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

ダクト材質:PVC。自由に曲がるフレキシブルダクト。切断作業はカッターとベンチで簡単に行います
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×58×20000
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様光束維持率:85% 材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ 質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)(※200V時)16 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 入数1台 明るさクラス200(FHT42形器具相当) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)75 反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、中角
1台
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様光束維持率:85% 材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ 質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)(※200V時)16 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 入数1台 明るさクラス200(FHT42形器具相当) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)75 反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、広角
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ55のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様光束維持率:85% 材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)(※200V時)7.5 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)96 入数1台 明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)55 定格光束(Lm)720 反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、中角
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト材質:PVC+ポリエチレン。自由に曲がるフレキシブルダクト。切断作業はカッターとベンチで簡単に行います
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×72×20000
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ。エントランスなど空間全体を明るく演出
仕様光束維持率:85% 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5) 入数1台 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)75 反射板枠白色コーン、遮光15°
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ。エントランスなど空間全体を明るく演出
仕様光束維持率:85% 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5) 入数1台 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)85 反射板枠白色コーン、遮光15°
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)