質量(kg)0.9
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)5.90/6.40
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34/39
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
接続パイプ:Φ150mm。大風量・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
仕様据付臭突:4.5番(内径115mm) 5番(内径125mm) 6番(内径150mm)
質量(kg)2
消費電力(W)(50/60Hz)25/30.5
電源電圧(V)100
材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)
騒音値(dB)(50/60Hz)49/49.5
風量(m3/h)(50/60Hz)246/252
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷