ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
運転(定格)S1連続
防水性IP44
高効率
効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え
で消費電力量を削減できます。
取付互換
SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。
SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。
形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。
優れたインバータ駆動特性
標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。
さらにはスロット数も最適化。
冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。
鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。
電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。
フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
運転(定格)S1連続
防水性屋内形(IP44)
付属品軸端キー
減速比1/3~1/1200(機種構成表参照)
出力(kW)0.4
取付方式脚取付、フランジ取付(同芯)
極数4P
周波数(Hz)50/60/60
電圧(V)200/200/220
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
適合規格JEC、JEM
ブレーキ形式直流スプリング制動
潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください)
相数三相
塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)
周囲湿度(%RH)90以下
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス120(E)
始動方法直入れ
取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種)
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
40日以内出荷
色マンセルN7
取付方式脚取付
電圧(V)200(50Hz) / 200(60Hz) / 220(60Hz) / 230(60Hz)
電源三相
準拠規格JIS C 4213, JEC-2137-2000
連続使用S1
回転方向軸端より見て反時計方向(CCW)
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス120 (E)
保護方式IP44
クラスIE3
極数(P)4
端子箱軸端より見てフレーム左側反負荷側
軸端キー軸端径Φ14以上に対応する軸端キー
許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
寸法S(mm)-
寸法E(mm)230
寸法T(mm)-
寸法P(mm)6000
周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)
関連資料寸法図
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
寸法P(mm)6000
周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)
関連資料寸法図
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
寸法E(mm)230
寸法P(mm)12000
周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)
関連資料寸法図
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
寸法E(mm)230
寸法P(mm)6000
周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)
関連資料寸法図
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
寸法E(mm)230
寸法P(mm)12000
周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)
関連資料寸法図
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
寸法P(mm)6000
周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
寸法P(mm)12000
周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)
関連資料寸法図
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
寸法P(mm)6000
周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)
関連資料寸法図
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
寸法P(mm)6000
周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
寸法P(mm)12000
周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
関連キーワード