ランプ同梱
用途病院・福祉施設用
材質(本体)鋼板・白色仕上
消費電力(W)0.7
光源色電球色相当
エネルギー消費効率(Lm/W)2.5
材質(枠)鋼板・白色仕上
光束(Lm)1.8
使用ランプLDT1L-M-E12
埋込穴(Φmm)40
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
用途病院・福祉施設用
演色指数(Ra)85
材質本体:鋼板、フレーム:アルミ 白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)、端板:プラスチック、カバー:アクリル 透明拡散(ベース照明用)/乳白(読書灯用)
質量(kg)2.6
使用可能温度範囲5~35℃
LED寿命(時間)40000
コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供
材質拡散カバー(ベース照明用):アクリル 透明拡散、拡散カバー(読書灯用):アクリル 乳白
質量(kg)2.6
取付壁面専用
形LED一体形
定格電圧(V)AC100~242
材質(ケース)鋼板
材質(フレーム)アルミ 白色仕上(マンセルNo.N9.3)
色温度(K)3000
使用可能温度範囲5~35℃
光源色電球色
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)4170
コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供。出幅の少ないコンパクトな薄型形状で明るさを確保。段差の少ない設計で、清掃時やメンテナンスに配慮。上部面形状の高さを合わせ拭取り時にひっかかりの少ない構造。選べる3タイプでフレキシブルな点灯方式。天井面を明るく照らすベース照明(上方向)、看護時や読書時の読書灯(下方向)、夜間の安全を確保する常夜灯を独立して点灯可能。病室で必要な照明シーンを提供します。ベッド上から簡単に点灯切替・消灯可能。※プルスイッチによる点灯切替の動作は、下方向→上・下方向→常夜灯→消灯になります。上方向のみの点灯はございません。
用途病院・福祉施設用
形状LED一体形
カバーベース照明用:アクリル透明拡散/読書用:アクリル乳白
質量(kg)2.6
取付壁面直付形
種類3回路/調光タイプ(常夜灯付)
使用温度範囲(℃)5~35
定格段調光機能付5~100%(ベース照明)/10~100読書灯()連続調光対応
定格電圧(V)100
フレームアルミ白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)
本体鋼板
定格消費電力(W)39.3
色温度(K)3000
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)106.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)4170
終端板プラスチック白色仕上
1台
¥47,980
税込¥52,778
29日以内出荷
関連キーワード