8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)0.9 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.90/2.40 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)22.50/24.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)80/85 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
6,298 税込6,928
欠品中

質量(kg)0.9 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)5.90/6.40 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34/39 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ強制排気・自然給気タイプ 電源電圧(V)100 材質(ボディ)プラスチック
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様引きひもスイッチ式、抗菌仕様(引きひもつまみ部)、シャッター付き タイプ強制排気・自然給気タイプ 電源電圧(V)100 材質(ボディ)プラスチック
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

居間は人が多く集まり、空気の汚れやすいところ。 密閉化されたお部屋でもスムーズに空気を入れかえます。
仕様パネル前面断熱仕様、高静圧シロッコファン採用(プラスチック製)、給気ダンパー開閉自在、壁据付専用(天井据付不可)、引きひもスイッチ式、抗菌仕様(引きひもつまみ部) 質量(kg)1.4 タイプ強制排気・自然給気タイプ 消費電力(W)(50/60Hz)10/11.8 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)35/36 風量(m3/h)(50/60Hz)77/80
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷

赤外線ワイヤレス方式。24時間換気風量8段階切替方式。ワイヤレス化を図ることで壁内電気配線を省力化、速結端子接続で省据付化を実現。排気ファンを10台まで制御・接続可能。24時間換気風量を一定に保つ低風量制御機能付(定風量制御解除可)。浴室の急速還気。浴室の一時停止。浴室急速換気1~5時間切タイマー内蔵。”浴室”端子のパイプ用ファン(V-08PPD7-AF)は浴室以外にも使用することができます。質量:0.8kg<受信ユニット・送信ユニット>。受信ユニット特徴:洗面所天井埋込形(埋込寸法□100mm)。受信ユニット特徴:定風量制御により、サニタリー全体換気量を一括制御(トイレの不良をセンシング後個々ファンの風量を制御)。受信ユニット特徴:電源元スイッチ内蔵(引きひも式)。送信ユニット特徴:広角発信機能(前傾角:約10°)。送信ユニット特徴:到達距離:役3m。送信ユニット特徴(付属品):壁取付送信ユニットホルダー
1台
24,980 税込27,478
31日以内出荷

速結端子接続 換気によって屋根裏の熱気を排出し、夏場の夜間(2階)快適性を向上 ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ 運転停止時、ホコリや冷気の侵入を防ぐ上下可動の「高密閉電気式シャッター」採用 天井・壁・傾斜天井据付可能
用途居間・事務所・店舗 仕様引きひもスイッチ式 材質ボディ:プラスチック、ファン:プラスチック、グリル:プラスチック(ワンタッチ取付) 質量(kg)2.1 消費電力(W)(50/60Hz)12/13 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/29.5 風量(m3/h)(50/60Hz)300/300
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅用ロスナイ 寒冷地仕様
仕様●使用畳数目安:18畳(29.7m2)●換気:24時間換気●調節機能上下:給気側パイプ上下方向調整機能付(40mm可動)●調節機能左右:給気側パイプ左右方向調節機能付(中心より125~175mm)●電源(Φ):単相 付属品給排気パイプ(全長340mm) ブラック タイプロスナイ換気タイプ 取付方式壁掛2パイプ取付タイプ 電圧(V)100 スイッチ引きひもタイプ 機能寒冷地仕様、透湿膜製全熱交換器、電源コード右出し可能、スライドシャッター搭載 適合地域省エネ基準2地域以南(極寒冷地ではご使用できません) 入数1台 接続パイプ(Φmm)100 搭載品花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター、スライドシャッター(手動式)搭載(本体背面)、カテキン入り外気清浄フィルター搭載
1台
41,980 税込46,178
31日以内出荷