質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
質量(kg)26
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/195/36/36
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)49/48.50/25/25
ダクト径(Φmm)(EA/OA)150.0/150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)660/630/255/245
羽根径(Φmm)230
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
質量(kg)30
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)180/198/58/59
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48.50/49/34/32
ダクト径(Φmm)(EA/OA)150.0/150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)625/585/205/190
羽根径(Φmm)230
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
居間は人が多く集まり、空気の汚れやすいところ。
密閉化されたお部屋でもスムーズに空気を入れかえます。
仕様パネル前面断熱仕様、高静圧シロッコファン採用(プラスチック製)、給気ダンパー開閉自在、壁据付専用(天井据付不可)、引きひもスイッチ式、抗菌仕様(引きひもつまみ部)
質量(kg)1.4
タイプ強制排気・自然給気タイプ
消費電力(W)(50/60Hz)10/11.8
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)35/36
風量(m3/h)(50/60Hz)77/80
1台
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
関連キーワード