1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界初!外気を室内空気と混合させて室内に取り入れる「給気・循環ユニット<ミックスフローファン>」。24時間給気専用パイプ用ファン。高効率シコッロファン搭載。タテ・ヨコ据付可能。手動シャッターの開閉で風量切換および給気・循環の混合比の変更が可能(全閉も可)。アレル除菌フィルター搭載。高性能除じんフィルター搭載。抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)
用途居室 仕様●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)強 33.50/弱 22.50、(60Hz)強 34.50/弱 22.50 材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン) 質量(kg)2 取付壁据付専用(天井据付不可) タイプ高静圧タイプ 電圧(V)100V 消費電力(W)(50Hz)強 4.20/弱 1.70、(60Hz)強 5.20/弱 1.80 ダクト径(Φmm)100 機能高効率シロッコファン搭載、電源スイッチ付、強弱切替用スイッチ付、手動シャッター付、アレル除菌フィルター搭載、高性能除じんフィルター搭載、抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×260×176 風量(m3/h)(50Hz)強 24/弱 13、(60Hz)強 24.50/弱 13 入数1台 接続パイプ(Φmm)100 羽根径(Φmm)85
1台
17,980 税込19,778
31日以内出荷