「扇風機業務用壁掛け」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
引きひもタイプ。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4
色ピュアホワイト
消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)
風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4
色ダークブラウン
消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)
風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
ワイヤレスリモコンタイプ
8時間タイマー
メモリー機能
質量(kg)3.5
消費電力(W)34/38(50Hz/60Hz)
電源単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)484×374×335
風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
関連キーワード