屋外用照明 一体形 小型投光器。外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度 -25℃~40℃に対応。保護等級 IP65、耐雷サージ 15kV
仕様一般屋外仕様、広角形、電源ユニット内蔵、IP65、耐風速 60m/s、耐電サージ 15kV(コモンモード)、落下防止ワイヤ付
種別小型投光器
質量(kg)3.5
定格固定出力(段調光形)
定格電圧(V)AC100~242
使用可能温度範囲-25~40℃
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外 1500mm)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
グリーン購入法適合
質量(kg)0.8
材質(防水パッキン)エチレンプロピレンゴム黒色
屋外用・重耐塩仕様
用途屋外用照明 投光器用の遮光ルーバ
付属品落下防止ワイヤ×1本、平座金×1個、段付きねじ×1本、M4×14ねじ×3本
材質ルーバ枠:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)、フーバフィン:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)
仕様横取付用
質量(kg)4
備考本品は錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です(ボルト部も含む)。適合器具は必ず両端2台取付けてご使用ください
タイプ2灯用
本体ポールヘッド:鋼管錆止塗装
ポール別売
適合ポール径(Φmm)89.1
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
用途屋外用照明
カバーアクリル 透明内面消し
取付壁面取付専用
タイプブラケットタイプ
定格電圧(V)100
構造防雨形
色温度(K)2700
使用可能温度範囲5~35℃
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)505
クラス40
演色指数(Ra)82
器具相当白熱電球40形
電源ユニット内蔵
電源ユニット内蔵。ブラケットタイプ。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。壁面取付専用
電圧(V)AC100
定格固定出力
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)530
LED寿命(時間)40000
クラス40
演色指数(Ra)82
器具相当白熱電球40形器具相当
防雨形。電源コード5m付属。使用可能温度範囲:5~35℃。差込式。施工性を考慮し、地面に直接差し込めるスポットライト。地上高は約26cmと低設置で、90°の首振り可動範囲でより効果的な照射が可能です
用途屋外用照明
質量(kg)1.9
口金E26
可動範囲330°
電源ユニット内蔵。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ:15kV(コモンコード)。落下防止ワイヤ付。IP65
用途屋外用照明
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
光源寿命60000時間
配光タイプ広角
材質(カバー)(前面カバー)強化ガラス 透明
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)3.2
段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形)
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
使用場所屋外用
光色昼白色
電球の種類LED
段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。電球色(3000K)
定格固定出力(段調光形)
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP65
色温度(K)3000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
使用場所屋外用
光色電球色
電球の種類LED
工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ
重耐塩仕様
軽量化により取付時や架台への負担を軽減
用途屋外用投光器
仕様重耐塩仕様
材質電源ケース:アルミ(シルバーアルマイト)
材質(本体)アルミ(シルバーアルマイト)
定格初期照度補正
定格電圧(V)AC100~254
温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃
保護等級IP65
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~40℃
材質(カバー)前面:強化ガラス(透明)
光源色昼白色
アーム鋼板(高耐食溶解亜鉛メッキ)
耐風速(m/s)60
耐電圧(kV)15(コモンモード)、落下防止ワイヤ付
演色指数(Ra)73
調光の可否不可
電源ユニット内蔵
段調光機能で節電、明るさ制御が可能。重耐塩仕様。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形)
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
使用場所屋外用
光色昼白色
電球の種類LED
仕様落下防止ワイヤ付
材質前面カバー:強化ガラス透明
電源ケース:アルミシルバーアルマイト
定格初期照度補正
本体アルミシルバーアルマイト
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
使用可能温度範囲-25~40℃
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
アーム鋼板高耐食溶融亜鉛メッキ
光色昼白色
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
仕様上取付用
質量(kg)6.5
備考本品は錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です(ボルト部も含む)。適合器具は必ず両端2台取付けてご使用ください
タイプ2灯用
本体ポールヘッド:鋼管錆止塗装
ポール別売
適合ポール径(Φmm)89.1
1台
¥43,980
税込¥48,378
92日以内出荷
仕様上取付/横取付用
質量(kg)3.6
備考本品は錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です(ボルト部も含む)
タイプ1灯用
本体ポールヘッド:鋼管錆止塗装
ポール別売
適合ポール径(Φmm)89.1
1台
¥22,980
税込¥25,278
92日以内出荷
関連キーワード