「指示計」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品取付ねじ用ナット
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
質量(kg)0.6
形式LP-110NW
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
寸法A(mm)100
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理トランスデューサ形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)110×110
相線式3P3W
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
階級(級)1.5
目盛長(mm)175
VT比6600/110V
付属品取付ねじ用ナット
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
質量(kg)0.5
形式LP-110NF
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
定格電圧(V)110
寸法A(mm)92
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)1.5
動作原理トランスデューサ形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)110×110
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
階級(級)0.5
目盛長(mm)175
目安指針無
付属品取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
電流の種類AC
種類不平等目盛
周波数(Hz)50-60共用
シリーズL-Nシリーズ(広角度計器)
消費電力(VA)2
動作原理可動鉄片形
機種交流電流計
相線式3P3W
計器定格交流電圧:AC150V、零相電圧:/110V、/190V共用(EVT入力)、AC7V(ZPD入力)、周波数:50-60Hz 共用
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
種別電子式指示計器
寸法(mm)110×110
質量(kg)0.5
取付方式取付けねじ方式
定格電流(A)AC5
定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)
分類指示電気計器
保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)
機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、交流デマンド電圧 DV 階級 0.5、運転時間 (参考値)、発停回数 (参考値)
種別電子式指示計器
寸法(mm)110×110
質量(kg)0.5
取付方式取付けねじ方式
定格電流(A)AC5
定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)
分類指示電気計器
保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)
相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用
機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測]
定格電圧 AC V150、300 両用ただし、単相3 線式は150/300
仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、電力 W 階級 0.5、電力量(受電) Wh 階級 2.0*2
種別電子式指示計器
寸法(mm)110×110
質量(kg)0.5
取付方式取付けねじ方式
定格電流(A)AC5
定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)
分類指示電気計器
保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)
相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用
機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品]
定格電圧 AC V110、220、440、※共用単相3線式は110(110/220)、220(220/440) 両用
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×縦)(mm)110×110
相線式1P2W/1P3W/3P3W(共用)
計器定格定格電流:AC5A、定格電圧:110/220V両用(但し単相3線式はAC220V(110/220V)のみ)、漏洩電流:AC1AまたはAC4A 50-60Hz(ZCT入力)*AC4Aは特殊品(発注時ご指定ください)
仕様計測要素:交流電流 A 階級0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、電力 W 階級0.5、デマンド電力 DW 階級 0.5、無効電力 var 階級 0.5、皮相電力 VA 階級0.5*2、力率 cosΦ 階級 2.0、周波数 Hz 階級 0.5、電力量(受電、送電) Wh 階級2.0*3、無効電力量 varh 階級 2.5*4、高調波電流 HI 階級 2.5、高調波電圧 HV 階級2.5、高調波電流5 次換算値 階級 2.5、高調波電圧5 次換算値 階級 2.5、CO2排出量 (参考値)、運転時間 (参考値)、不平衡率 (参考値)
種別電子式指示計器
寸法(mm)110×110
質量(kg)0.5
取付方式取付けねじ方式
定格電流(A)AC5
定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)
分類指示電気計器
保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)
相線式【三相3線式品】三相3線式、単相3線式、単相2線式 共用【三相4線式品】三相4線式、三相3線式(3CT、2CT)、単相3線式、単相2線式 共用
機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[CC-Link通信]
定格電圧 AC V【三相3線式品】110、220、440、※共用/単相3線式は110(110/220)、220(220/440)両用【三相4線式品】110、220、440、※共用/単相3線式は110(110/220)、220(220/440)両用/三相4線式は最大277/480
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
関連キーワード