快適な操作性能 パワフルな吸引力 こだわりの日本製 かんたんお手入れ機能 清潔へのこだわり。サイクロン式。本体質量(標準質量)※2 2.4(3.8)kg。吸込仕事率※3 300W~約80W。快速からみにくい自走ブラシ。らくリーニングヘッド。毛がらみ除去機能。SIAA抗菌加工認証取得(本体ハンドル部・手元ハンドル部・回転ブラシ樹脂部・プレート(くし歯)・ コード巻き込みボタン)。再生材
仕様【SIAA認定抗菌】回転ブラシ樹脂部 / 手元ハンドル部 / 本体ハンドル部 / コード巻き込みボタン / プレート(くし歯)
その他【丸ごと水洗い】ダストケース / 回転ブラシ / フィルター【ダストケース部】フィルタータイプ
付属品サッシノズル / お手入れブラシ(本体装着品)
色メタルグレー
消費電力(W)850~300
コード長さ(m)5
本体質量(kg)2.4
吸込仕事率(W)300~80
集塵容量(L)0.6(ゴミ捨てラインまで)
フィルター【排気】4層フィルター
運転音(dB)64~59
操作フラットヘッド機構 / 壁ぎわスッキリバンパー / すみずみブラシ(伸縮パイプ先端部、手元ハンドル部) / かるスマグリップ / ビッグハンドル / らくピタ機構
標準質量(kg)3.8(ホース・パイプ・パワーブラシ含む)
ブラシ自走式パワーブラシ / 【回転ブラシ】ウイルス抑制:拭き植毛(紫色)、アレルパンチ:掻き出し植毛(赤色)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×220
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
コンパクトなのに大容量。シンプルな紙パック式。
仕様●操作性能:フラットヘッド機構、すみずみブラシ(手元ハンドル部)、かるスマグリップ、ビッグハンドル、大容量紙パック●清潔性:SIAA認定抗菌:手元ハンドル部、本体ハンドル部、コード巻き込みボタン、丸ごと水洗い:タービンブラシ、フィルター、排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99%以上逃さない
付属品サッシノズル、紙パック(MP-9)
質量(kg)本体:2.4、標準:3.6(ホース・パイプ・タービンブラシ含む)
色シャイニーホワイト
消費電力(W)1000~約300
コード長さ(m)5
運転音65dB~約58dB
吸引力(W)吸引仕事率:470~約90
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×210
集じん量(L)1.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
軽さも、吸引力も、清潔性も。みんなにうれしい使いやすさへ。
仕様●お手入れ:快速からみにくい自走ブラシ、らくリーニングヘッド、毛がらみ除去機能●操作性能:フラットヘッド機構、壁ぎわスッキリバンパー、すみずみブラシ(伸縮パイプ先端部、手元ハンドル部)、かるスマグリップ、ビッグハンドル、大容量紙パック、らくピタ機構●清潔性:SIAA認定抗菌:回転ブラシ樹脂部、手元ハンドル部、本体ハンドル部、コード巻き込みボタン、プレート(くし歯)、【ウイルス抑制】回転ブラシ:拭き植毛(紫色)、【アレルパンチ】回転ブラシ:掻き出し植毛(赤色)、丸ごと水洗い:回転ブラシ、フィルター、排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99%以上逃さない
付属品2WAYロングノズル、紙パック(MP-9)
質量(kg)本体:2.4、標準:3.8(ホース・パイプ・パワーブラシ含む)
色ホワイトゴールド
消費電力(W)1000~約300
コード長さ(m)5
運転音65dB~約58dB
吸引力(W)吸引仕事率:470~約90
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×210
集じん量(L)1.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
ハイパワーだから。気持ちいいほどぐんぐん吸い込む
仕様●お手入れ:快速からみにくい自走ブラシ、毛がらみ除去機能●操作性能:フラットヘッド機構、壁ぎわスッキリバンパー、すみずみブラシ(伸縮パイプ先端部、手元ハンドル部)、かるスマグリップ、ビッグハンドル、大容量紙パック、らくピタ機構●清潔性:SIAA認定抗菌:回転ブラシ樹脂部、手元ハンドル部、本体ハンドル部、コード巻き込みボタン、【ウイルス抑制】回転ブラシ:拭き植毛(紫色)、【アレルパンチ】回転ブラシ:掻き出し植毛(赤色)、丸ごと水洗い:回転ブラシ、フィルター、排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99%以上逃さない
付属品サッシノズル、紙パック(MP-9)
質量(kg)本体:2.4、標準:3.8(ホース・パイプ・パワーブラシ含む)
色クールシルバー
消費電力(W)1000~約300
コード長さ(m)5
運転音65dB~約58dB
吸引力(W)吸引仕事率:470~約90
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×210
集じん量(L)1.5
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
浴室暖房機連動シリーズ。給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付・PA ダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730
機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント
適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)
種類VL-200ZMHSV3後継機種
機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)
処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19
種別温暖地タイプ
接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)
温度交換効率(%)[強]72[弱]68(50/60Hz)
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]66[暖房弱]63[冷房強]67[冷房弱]64
質量(kg)19
電源単相
付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
消費電力(W)(50/60Hz)[強]45[弱]16
電圧(V)100
仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
浴室暖房機連動シリーズ。給気CAモーター、排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気は強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
種別温暖地タイプ
機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)
温度交換効率(%)[強]72[弱]66(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]78[弱]27
種類VL-200ZMHS3後継機種
電圧(V)100
機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]67[暖房弱]61[冷房強]33[冷房弱]59
処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19
質量(kg)19
電源単相
付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)
接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)
仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
関連キーワード