1,021件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用 左右どちらの窓にも据付け可能 窓の開閉も自由自在 木枠窓・アルミサッシ窓据付 抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V)100
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1台
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
9,198 税込10,118
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材
仕様グリルタイプ:フラットインテリアタイプ 周波数50Hz/60Hz 入数1台
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用。24時間プログラムタイマーと温度・湿度センサー内蔵コントローラー付属。コントローラ前面パネル部に表示が見やすい7セグメントディスプレイを採用
セット内容換気扇×3、コントローラー×1 質量(kg)1.4 電圧(V)100 消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160 風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用
質量(kg)1.4 電圧(V)100 消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160 風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 1~3部屋同時換気 高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも) ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能) テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時) 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°) 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140 付属品天吊金具 質量(kg)3.7 電圧(V)100 電源単相 消費電力(W)(50/60Hz)19/22 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414 騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33 風量(m3/h)(50/60Hz)195/200 機外静圧(Pa)0
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材
仕様グリルタイプ:インテリア格子タイプ 種類ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル 周波数50Hz/60Hz 入数1台
1台
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


換気扇を取付ける際、排気口廻りに木材が使用できない場合に使用する不燃枠です。 組立タイプ。釘、ネジ、ワッシャー付属。国土交通省認定不燃材料使用。
質量(kg)2.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×340×160
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷

質量(kg)1.9 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)7.20/9.30 ダクト径(Φmm)EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×324.50×250 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)24.50/25.50 風量(m3/h)(50/60Hz)90/95 羽根径(Φmm)100
1台
9,998 税込10,998
欠品中

換気扇専用 コントロール部材。入・切スイッチ。運転表示ランプ付
仕様入・切スイッチ、運転表示ランプ(LED)付 材質プラスチック製パネル タイプワイドタイプ 定格15A AC 300V 入数(個)1
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再生形フィルター。本体形名:EX-25LFH5-M、EX-25EFH5-M、EX-25EFM5、EX-25LMP5-F、EX-25EMP5-F。サブフィルタ-不要
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)343×340
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷


左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてください。シャッター組込
ダクト径(Φmm)150
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再生形フィルター。本体形名:EX-20LFH5-M、EX-20EFH5-M、EX-20LMP5-F、EX-20EMP5-F。サブフィルタ-不要
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×293×290
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

再生形フィルター。本体形名:EX-30FF5-M、EX-30EF5-M。サブフィルタ-不要
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393×390
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

サブフィルター1枚同梱。形状:パンチングメタル
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×226×30
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

質量(kg)1.5 電圧(V)100 電源単相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)256.50×233×139 羽根径(Φmm)150 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)