「排気用 ダクト」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
セパレート給排気を行うときに使用してください。VL-130ZS2、ZSK2、VL-150ZS2、ZSK2用。推奨グリルP-100GLB2など。本体の風量調節板の可変により、本体と補助グリルからの給排気風量の割合を1:1、2:1、4:1に変更できます。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×391×128
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
1~3部屋同時換気
高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも)
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140
付属品天吊金具
質量(kg)3.7
電圧(V)100
電源単相
消費電力(W)(50/60Hz)19/22
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414
騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33
風量(m3/h)(50/60Hz)195/200
機外静圧(Pa)0
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)150.0
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)150.0
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
電圧(V)100
電源単相(Φ)
ダクト径(Φmm)EA:100.0
質量(kg)1.6
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:13/15.50、弱:5.50/5.50
ダクト径(Φmm)EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:27.50/28.50、弱:19/18.50
風量(m3/h)(50/60Hz)強:125/130、弱:70/65
羽根径(Φmm)115
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
運転表示ランプ付。プラスチック製パネル。定格15A・AC300V。DCタイプ専用。風量2ノッチ選択時
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×36.50
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.50/3.10
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25.50/28.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)85/95
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてください。シャッター組込
ダクト径(Φmm)150
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)1.9
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)7.20/9.30
ダクト径(Φmm)EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×324.50×250
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)24.50/25.50
風量(m3/h)(50/60Hz)90/95
羽根径(Φmm)100
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電圧(V)100
電源単相(Φ)
ダクト径(Φmm)EA:100.0
最適なタイミングで納入できるから、保管場所や破損の心配も解消!
ホコリのたまりにくいグリル構造。
インテリア格子タイプ。ダクト換気扇別売グリル。
電圧(V)100
電源単相(Φ)
ダクト径(Φmm)EA:100.0
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)1.70/2
ダクト径(Φmm)EA:100.0
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25/28
風量(m3/h)(50/60Hz)38/42
羽根径(Φmm)85
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材
仕様グリルタイプ:フラットインテリアタイプ
周波数50Hz/60Hz
入数1台
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材
仕様グリルタイプ:インテリア格子タイプ
種類ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル
周波数50Hz/60Hz
入数1台
材質:プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×86×132
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)13.50/15.50
ダクト径(Φmm)EA:100.0
風量(m3/h)(50/60Hz)175/170
羽根径(Φmm)140
電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
羽根径(Φmm)100
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式
羽根径(Φmm)95
質量(kg)2.2
電圧(V)100
消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500
風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
機外静圧(Pa)0
電圧(V)100
電源単相
接続パイプ:Φ150mm。低騒音・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×18
1枚
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
1個入り
材質鋼板
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×146×90
色調N-5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電圧(V)100
電源単相(Φ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ